カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 住設機器(77)
  • 卓上消耗品(72)
  • 制御機器(45)
  • バイク部品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 家電(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 安全保護具(20)
  • 切削工具(15)
  • 農業機械(15)
  • 物流用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 事務用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「osp」の検索結果

関連キーワード
800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACR ビット OSPACR ビットOSP
829税込912
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
くさび効果でネジ穴をくずさない工具とネジの接触面にくさび(出っ張り)があり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 より高い締め付け力を誇り、溝を潰さず付着作業を完了させます。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
用途車輌、機械、精密部品、住宅、DIYに先端サイズ#2
ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズアズワン
36,200税込39,820
1本
当日出荷から12日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
強力瞬間接着剤 多用途 清和産業強力瞬間接着剤 多用途清和産業(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容1g×3個材質シアノアクリレート寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174危険物の類別非危険物
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ねじプライヤ モノタロウねじプライヤモノタロウ(130件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ全長(mm)172寸法a(mm)172呼び寸法(mm)175硬度HRC48~51対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)質量(g)160寸法d(mm)50寸法b(mm)17寸法c(mm)9寸法f(mm)27
火口掃除針(小) 千代田精機火口掃除針(小)千代田精機(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
オイルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)オイルスピルキットパック(ボックスタイプ)3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱
欠品中
ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ボックスタイプトラスコ品番298-5659セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2箱寸法(mm)520×150×310吸収量(L/箱)15
冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
199税込219
1個
当日出荷
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤使用目的暑さ対策適合本体No.7179RoHS指令(10物質対応)対応
取替え用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。
取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
グリップ式オイルスプレー水玉 スケーターグリップ式オイルスプレー水玉スケーター(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
少ない油でムラなく塗れる。ゆでたパスタや料理の仕上げにハイパワーノズルで油を噴射し、油の量を抑えられます。 幅広の底面設計で倒れにくい1回プッシュで約小さじ1/15杯分。
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン、発泡ポリエチレン容量(mL)約210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.9×5.6×19.2
ココロン オイルミスト G KOSP1 スケーターココロン オイルミスト G KOSP1スケーター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン幅(cm)7.9長さ(cm)4.1高さ(cm)19.8
強力瞬間接着剤 清和産業強力瞬間接着剤清和産業
129税込142
1個
当日出荷
・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL特性速乾危険物の性状非水溶性
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーターギガ・セレクション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。
ワンタッチドアオープナー オストパス ナカ工業ワンタッチドアオープナー オストパスナカ工業
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
レバーハンドルの付いた室内ドア(開き戸)を押しボタン式に変えて、ドアを開けやすくする便利グッズです。
ホワイト
サポートベルト・サスペンダーセット フジ矢サポートベルト・サスペンダーセットフジ矢(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番369-4356セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)質量(g)244(SP-01)362(SB-01)寸法d(mm)140~480(SP-01)寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01)寸法e(mm)120~300(SP-01)寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01)寸法c(mm)190~400(SP-01)
携帯用火口掃除針 ワイポ(大) 千代田精機携帯用火口掃除針 ワイポ(大)千代田精機
2,398税込2,638
1個
欠品中
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナー コスモコーティング皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナーコスモコーティング(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
皮革用コーティング剤専用スポンジです!
用途皮革用コーティング剤を塗布する際に使用してください!主成分ポリウレタンアズワン品番65-1330-89繰り返し・詰め替え対応
ガンボ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ガンボ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
No.1345用替レンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)No.1345用替レンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応
替えレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)替えレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
くもり止め加工レンズ。
用途No.1292・1293用材質セルロースRoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メガネ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
コバルトスパイラルタップ イシハシ精工コバルトスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。精度JIS2級材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん”丸五
3,500税込3,850
1足
当日出荷
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。材質つま先ガード、底材:ゴム形状ローカットホワイト材質(アッパー)合皮/メッシュ足幅EEE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック丸五(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から9日以内出荷
ブラック足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
取替え用スプリングバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用スプリングバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,198税込1,318
1組
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト 丸五安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト丸五
3,998税込4,398
1足
当日出荷から翌々日出荷
ホワイト足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
帽子取付用メガネ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付ポストレベル・プロ エビス(水平器)磁石付ポストレベル・プロエビス(水平器)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
枕棚用ジョイントパネル ウッドワン枕棚用ジョイントパネルウッドワン
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
壁が無くても、枕棚・中段の取り付けが可能になります。
ホワイト同梱部品コの字アングル、コの字アングル用ビス、桟木用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
小型分光計(スマートフォン対応) ケニス小型分光計(スマートフォン対応)ケニス(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
中段・枕棚セット用サイドパネル ウッドワン中段・枕棚セット用サイドパネルウッドワン
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
ジョイントパネルとサイドパネルの組み合わせで、箱型になるので物が横から落ちる心配がなくなります。
ホワイト同梱部品ジョイントパネル用ビス、L金具、L金具用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
取替え用スペアスモークレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用スペアスモークレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
機能硬化処理、くもり止め、偏光スモーク適合本体No.1290-PRoHS指令(10物質対応)対応
交換用シールドレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)交換用シールドレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質PTE樹脂適合本体No.81RoHS指令(10物質対応)対応
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト 丸五安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト丸五
3,500税込3,850
1足
当日出荷
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴムホワイト足幅EEE
...
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb