21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1250 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルワンタッチ 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(タイタン)PRO補助ベルト PHBN
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)約105 長さ(mm)約660 厚さ(mm)14 質量(g)約270
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番442-3944 ベルト:ブラック 使用荷重(kg)100 フック口開き(mm)51 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)120 最大使用質量(kg)100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1570 種類巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き2WAY巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 フックNo.57F(スチール製カバー) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1290 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(1本)
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)(パッド部)5~9 材質(パッド)EVA
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロープ式
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン 全長(mm)約1700 質量(g)約870 種類ロープ式 ストラップ幅(mm)10 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1320 方式織ロープ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ランヤード(幅)(mm)15
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g)約1000 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)