カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 介護用品(5)
  • 照明(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
さらに商品を絞り込む

「ot-21」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スポイト 瑞穂化成工業スポイト瑞穂化成工業(6件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)
当日出荷
樹脂製の簡易スポイドです。<br />目盛り付
吸上量(mL)2材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2目盛あり耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(63件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
ソルダーポット goot(太洋電機産業)ソルダーポットgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。温度(℃)(ツボ)270~530溶解はんだ量(g)約300消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式ヒーターニクロムヒーター溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
替ツボ goot(太洋電機産業)替ツボgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷から53日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ トラグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラは昼間に目を引く大胆な色です。<br />夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。<br />別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。<br />表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。<br />表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
コートスタンド プラス[家具]コートスタンドプラス[家具]
52,980税込58,278
1台
11日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
200g用 コーヒーギフトケース ヤマニパッケージ200g用 コーヒーギフトケースヤマニパッケージ
24,980税込27,478
1ケース(50枚×2束)
4日以内出荷
コーヒー200gガゼット袋用のギフト箱。 ダークネイビーはどんな商品でも高級感を演出します。 1マス 140×95×60Hまで入ります。
用途コーヒーギフト枚数100
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
インキュベーター(INC 125 FS digital)、及びインキュベーターシェーカー(INC 125 FS digital (SP20)・INC 125 FS digital (SP25))のオプション品です。
ペグボード 酒井医療ペグボード酒井医療
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ペグボードセット 酒井医療ペグボードセット酒井医療
89,980税込98,978
1式
5日以内出荷
ペグのサイズ別に段階を踏んだ練習が可能。 円筒形のペグのサイズは3種類で、練習の各段階に応じられます。 30°、45°、80°に傾斜するペグボードスタンドを使用して、立体的な練習も可能。 ペグ両端を2色に色分け、色の置き換え練習も可能。
セット内容ペグボード(SOT-2101、2102、2103)、ペグボードスタンド(SOT-2104)
IPUT ペグボードセット 酒井医療IPUT ペグボードセット酒井医療
59,980税込65,978
1式
5日以内出荷
セット内容ペグボード(SOT-2101、2102、2103)材質木製
IPUTペグボードセット 酒井医療IPUTペグボードセット酒井医療
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
IPU巧緻動作検査キット用ペグボードセット
構成ペグボード(SOT-2101(大/握り用)、2102(中/指腹つまみ用)、2103(小/指先つまみ用)
ペグボードスタンド 酒井医療ペグボードスタンド酒井医療
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
立体練習用の傾斜スタンド。
質量(kg)約2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)格納時/350×390×70角度(°)0・30・45・80
小形圧力計 第一計器小形圧力計第一計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50接続部のサイズG1/4B (PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B(PF)測定流体圧縮空気
小型圧力計 KOT-A 第一計器小型圧力計 KOT-A第一計器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体圧縮空気
小型真空計 KOT 第一計器小型真空計 KOT第一計器
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)50測定範囲(MPa)-1~0種類真空計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4
標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)標準形テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
Midas 有機EL ディスプレイ MIDASMidas 有機EL ディスプレイMIDAS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1個
59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
LED投光器専用Cクランプ ライトテックLED投光器専用Cクランプライトテック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。<br />対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ寸法(mm)200×27.5×89質量(g)248タイプC型クランプ対応機種投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45能力(mm)【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
投光器用三脚 長輝ライトテック投光器用三脚長輝ライトテック
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。<br />カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。<br />投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
サインプレート SIGNサインプレートSIGN
419税込461
1枚
当日出荷から10日以内出荷
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。<br />ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。<br />サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。<br />裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。<br />光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート質量(kg)0.014取付方式粘着テープ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
カラビナ ツヨロン(藤井電工)カラビナツヨロン(藤井電工)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
投光器用オプションマグネット ライトテック投光器用オプションマグネットライトテック
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
LED灯光器専用オプションマグネット。 灯光器の脚にカチッとはめるだけ。 磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。
用途灯光器用オプションマグネット材質超強力ネジウム磁石寸法(mm)104×29×35質量(g)82対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21入数2個
鍵付キャップ オーティ・マットー鍵付キャップオーティ・マットー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-TAllegro Microsystems
509税込560
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常はセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
7,798税込8,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
209税込230
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25VDiodesZetex
14,980税込16,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 215mA<br />1チップ当たりのエレメント数 = 1<br />最大逆電圧 = 85V<br />パッケージタイプ = SOT-23<br />ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション<br />ピン数 = 3V<br />最大ダイオードキャパシタンス = 2pF<br />動作温度 Min = -65 ℃<br />動作温度 Max = +150 ℃<br />長さ = 3mm<br />幅 = 1.4mm<br />高さ = 1.1mm<br />寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm<br />小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら