7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ折りたたみベッド
14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。
質量(kg)18 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80 主要材質スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォーム リクライニング14段階 最大使用者体重(kg)90
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し半帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。OTBシリーズの汎用タイプです。
質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820.5×820.5×295(畳厚除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約128 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTB専用キャスター部品です。キャスターは、車輪の外周がエラストマー製のため耐油性、耐摩耗性に優れています。各品番にストッパー有り(2ヶ)とストッパー無し(2ヶ)が同梱されています。走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合に最適です。
材質(キャスター)本体:ナイロン/車輪:エラストマー アジャスター鋼(3価クロメート処理)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50℃。機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)
仕様●プッシュボタンの色:黒●シリーズ:OTB●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP66●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●プッシュボタンの形:長方形●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:Cable●コード番号:861-4575 アズワン品番65-7842-02
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。引出し前方にゴム車を取り付けてあります。(別途のキャスター部品仕様では異なります)。引出した際に、引出し前板が荷重で沈み込みフローリング材の傷防止となります。各種製品組合せの中で手前側に設置することで小物の収納に最適です。
質量(kg)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約75×2杯 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ専用の樹脂表琉球畳です。樹脂表琉球畳の畳表はイ草に比べて耐変色性に優れ、耐久性、耐汚染性、防ダニ性、防カビ性など安定した品質によって高級感のある美しい畳の表情を長く保ちます。健康的な空気に配慮した低ホルムアルデヒド・低VOC仕様です。樹。脂表琉球畳は配置により様々な陰影を表現できますので、お好みの演出が可能です。
質量(kg)約3.5 表面材:グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×16 表面樹脂を防汚加工し畳織した材 裏面滑り止めシート
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズハッチ1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。ハッチ各タイプは、ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、畳の傷付けおよび製品内への天板落下を防げます。天板開閉方法に特長が有り、半帖畳2枚(天板1枚)が同時に開閉します。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。複数の製品を併せてご採用頂いた場合でも各製品毎に干渉なくご使用頂けます。
質量(kg)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く) 内装プリント合板(白) 外装木目柄強化プリント紙貼り合板 収納容量(L)約255 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷