カテゴリ
- 安全保護具(95)
- パソコン/周辺機器(87)
- 制御機器(27)
- 機構部品(19)
- 建築金物(15)
- オフィス家具(9)
- バイク部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 家電(6)
- 作業服(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- ELPA(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- MOTTERU(17)
- NEC(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- sfida(4)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- TARGUS(3)
- TRUSCO(10)
- unitech(5)
- アイリスオーヤマ(5)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ジョー・プリンス竹下(33)
- ツヨロン(藤井電工)(93)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- ホンダ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「otb」の検索結果

押しボタンスイッチ OTBシリーズ, Turck Banner,
Turck Banner¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様プッシュボタンの色:黒 、 シリーズ:OTB 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPDT 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:30V 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応


ワンタッチエプロンB型
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(30件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。種別エプロン材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113
スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
折りたたみコイル電動ベッド
アイリスオーヤマ¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。材質側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール種類折りたたみ電動ベッド機能電動リクライニング寸法(幅×奥行×高さ)(mm)990×1990×405
折りたたみすのこベッド
アイリスオーヤマ¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。簡単組み立てです。寸法(mm)980×2000(床面)質量(kg)20色ナチュラル/ブラックサイズシングル高さ(mm)310(ベッド下)、345(床面まで)種類折りたたみすのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)・天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン機能キャスター付き、サイドグリップ、安全機能保証期間お買い上げ日より1年間折りたたみ寸法(mm)980×360×1160最大使用者体重(kg)90
折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ・脚可動
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷【組立不要】【ハイタイプ】【安全設計】。厚さ10cmの二層ウレタンマットレスを採用し、底付き感を軽減した快適な寝心地の折りたたみ電動リクライニングベッドです。背もたれと脚部分が連動して動くため、起き上がりや足上げもスムーズに行えます。5箇所から選択して位置配置できる山型グリップ3本付きで、立ち上がり補助や布団ガードとして活用できます。さらに、キャスター付きで移動も簡単。ハイタイプ仕様で乗り降りしやすく、安全性にも配慮した設計で、介護用にもおすすめです。用途介護・起き上がり補助・むくみ対策
配線結束保護 チューブ・ホックタイプ
ZTJ¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷工具不要です。分岐配線の結束に最適です。用途配線結束保護に。仕様屋内用、定尺50m材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、ポリアセタール(ホック部)長さ(m)50使用温度範囲-15~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 1001
折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ハイタイプ
アイリスオーヤマ¥50,980税込¥56,0781台翌日出荷【組立不要】【軽量タイプ】【ハイタイプ】。乗り降りしやすいハイタイプ設計の電動リクライニングベッドです。マットレス面までの高さは約44cmで、立ち上がりもラクラク。リモコンで簡単に操作できる無段階リクライニング機能付きです。厚さ約10cmの高反発マットレスと通気性の良いメッシュ生地を採用し、快適な寝心地を実現。キャスター付きで安全性にも配慮した設計になっており、介護用ベッドとしてもおすすめです。用途介護・起き上がり補助
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セットほか当日出荷裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる質量(g)約1050
折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ
アイリスオーヤマ¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷【組立不要】【コンパクト】【安全設計】。収納時は約30cm幅まで折りたためる、省スペース設計の電動リクライニングベッドです。掴みやすいサイドグリップとストッパー付きキャスターを備え、移動もスムーズ。背もたれはリモコンで簡単に操作できる無段階リクライニング仕様です。またリモコンポケットも付属しております。マットレスは厚さ10cmのウレタン構造を採用し、表面には通気性に優れたメッシュ生地を使用。熱がこもりにくく、快適な寝心地を実現しました。安全性にも配慮しており、介護用にもおすすめです。用途介護・起き上がり補助
ステンレス戸当たり
ジョー・プリンス竹下¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ホカホカレッグウォーマー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷メッシュ仕上げでズレにくい。 アームウォーマーとしても使用できます。 日本製。トラスコ品番795-7203材質アクリル、綿、エクス糸サイズフリー質量(g)約30RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷・マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。 ・Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ・OT-B090A-SUSは、上クリアランス寸法20mmに対応しているため、OT-B630-SUSと併用できます。用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +ポリエチレン(PE)+ネオジム磁石仕上鏡面研磨(MST)
デザインテレビスタンド サウンドバー専用棚 【BROART ブラート】
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷デザインテレビスタンドのサウンドバー専用棚! 高さは3段階調整が可能で、お好みの場所に設置できます。 幅は100cmまでのサウンドバーを置くことができます。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約3.4色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×19.5×3.8塗装粉体塗装高さ調節あり素材スチール、MDF、PVC棚板あり
”ホカホカ指出しハンドウォーマー” ハンドウォーマー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷吸湿発熱繊維(東洋紡のエクス糸)を使用しております。指出し手袋で第一関節までガードしています。手首をガードして暖かさを保持します。用途指先を使う作業に。パソコンやスマホ操作に。
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
中継端子台 300V 10A
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。幅(mm)19.5色ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
ステンレス戸当り(マグネットタイプ) マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥7,398税込¥8,1381個当日出荷・マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。 ・Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +ポリエチレン(PE)+ネオジム磁石仕上マットブラック(MB)
ガラス扉用戸当り
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
ヘルメット(MPタイプ)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。建設・土木作業現場タイプMP色(帽体)ブラック頭囲(cm)53~64通気孔なし
墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。質量(g)約1300ベルト幅(mm)45種類なし胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造(腿ベルト)水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト無ランヤードなし
10.1インチポータブルDVDプレイヤー
ダイアモンドヘッド¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷BTスピーカー、ヘッドフォン、イヤホンなどワイヤレスで『音』を楽しめるBluetooth音声送信機能搭載ポータブルDVDプレーヤーです。パソコンを介さずに音楽CDのデータをUSBメモリにダウンロードできるCDリッピング機能搭載。また車載用バッグを標準装備、ドライブ中の後部座席が快適空間に早変わり。セット内容本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、ACアダプター、車載用DCアダプター、車載用バッグ、取扱説明書、保証書質量(g)約900(バッテリー含む)消費電力(W)18電源本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×192×45スピーカー2+2W液晶モニター10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixel対応フォーマットディスク再生:オーディオCD,CD-R/RW,DVDビデオ,DVD-R/RW(CPRM:VRモード対応) メディアプレーヤー:〈動画〉MPEG(MPEG1/2),AVI(MPEG2)※SIZE:720×480〈音楽〉MP3〈画像〉JPEGバッテリー容量(mAh)Li-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間、駆動2時間※設置状況や環境により異なる)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、出力:class2、周波数帯域:2.402GHz~2.480GHz、送信距離:約10m入出力端子DC電源入力、AV入力、AV出力、イヤホン出力、USB-Aポート
レヴォハーネス 柱上作業用
ツヨロン(藤井電工)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード無
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥10,998税込¥12,0981個当日出荷・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)
ツヨロン(藤井電工)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
ホカホカハンドデラックス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷トーヨーのホカホカシリーズ。ホカホカ熱を発する「東洋紡のエクス」糸を使用しています。仕様東洋紡エクス(R)糸使用(発熱繊維)色ブラック質量(g)(製品)約38(両手)