10.1インチポータブルDVDプレイヤー
BTスピーカー、ヘッドフォン、イヤホンなどワイヤレスで『音』を楽しめるBluetooth音声送信機能搭載ポータブルDVDプレーヤーです。パソコンを介さずに音楽CDのデータをUSBメモリにダウンロードできるCDリッピング機能搭載。また車載用バッグを標準装備、ドライブ中の後部座席が快適空間に早変わり。
- セット内容
- 本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、ACアダプター、車載用DCアダプター、車載用バッグ、取扱説明書、保証書
- 質量(g)
- 約900(バッテリー含む)
- 消費電力(W)
- 18
- 電源
- 本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 264×192×45
- スピーカー
- 2+2W
- 液晶モニター
- 10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixel
- 対応フォーマット
- ディスク再生:オーディオCD,CD-R/RW,DVDビデオ,DVD-R/RW(CPRM:VRモード対応) メディアプレーヤー:〈動画〉MPEG(MPEG1/2),AVI(MPEG2)※SIZE:720×480〈音楽〉MP3〈画像〉JPEG
- バッテリー容量(mAh)
- Li-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間、駆動2時間※設置状況や環境により異なる)
- Bluetooth
- Ver.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、出力:class2、周波数帯域:2.402GHz~2.480GHz、送信距離:約10m
- 入出力端子
- DC電源入力、AV入力、AV出力、イヤホン出力、USB-Aポート
- 内容量
- 1台
AV家電 の新着商品
カテゴリ























