577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)約39×36×7 質量(g)約7 端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin) オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin) メス形状USB-A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ナカバヤシOTGケーブル
エコ商品
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
ケーブル長(cm)10 質量(g)8 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g)約16 端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin) ケーブル長(cm)約11 オス形状Type-C/iOS(8pin) メス形状USB-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状Type-Cオス - Type-Cメス USBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1) 端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末 電源PD3.0 最大20V/3A (60W) 全長約12.5 質量(g)約14 付属品簡易説明書、保証書
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス 機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応 色(本体)ホワイト・ブラック 質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む) ケーブル長(cm)18 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルートアールType-C OTGハブ
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-Cオス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9 質量(g)約6 付属品簡易説明書、保証書
1個
639 税込703
当日出荷

PD給電対応Type-C OTG HUB 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 USB3.0&2.0合計4ポート
ケーブル長(cm)約15 端子形状Type-Cオス - Type-Cメス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7 質量(g)約22 付属品簡易説明書、保証書
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ルートアールType-C OTGアダプタ
USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-C オス - Type-C メス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9 質量(g)約5 付属品簡易説明書、保証書
1個
708 税込779
5日以内出荷

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷 透過率(%)【視感】80~100 レンズ色クリア 安全規格AS/NZS規格 紫外線遮断率(%)99.99 形状ゴーグル型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番7-7553-11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
端子形状MicroUSB-USBAメス-USBAオス 適合機器OTG(USBホスト)モードに対応する端末 ケーブル長(cm)30(MicroUSB-USBAメス15)
1個
799 税込879
当日出荷

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル長(cm)約25 端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず) 質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む) 付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m) ケーブル長(m)0.25 USBポート数4
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

Windows、Android搭載端末で使えるmicro USB接続のOTG USBハブです。 イーサネット端子を搭載しており、ホテルなどの有線LANが利用できます。 端末接続端子にはL型コネクタを採用しました。 変換アダプタ付属でUSB Aにも対応します。
付属品Micro USB - USB A変換アダプタ、簡易説明書、保証書 質量(g)約35(ケーブル・コネクタ含む) 対応OSWindows 7以降、Android 4.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×24×17(ケーブル・突起部含まず) 保証期間3ヶ月 接続端子Micro USB(オス) 又は USB (A オス) ケーブル長(cm)約50 USBポート数3 イーサネット対応RJ-45メス USBハブ機能:3ポート(USB2.0/1.1機器対応)
1個
1,979 税込2,177
5日以内出荷

1個ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

OTG対応Android端末に複数のUSB周辺機器接続することが出来るケーブルです。 製品本体のスイッチを切り替える事によって端末の充電かOTG Hub機能か選ぶ事ができます。
ブラック コネクタ形状Type-Aメス(3ポート) - Type-Bオス 対応OTG充電3ポートHub 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

エスエスエーサービスOTGケーブル
OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。
端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス) ケーブル長(cm)10
1個
739 税込813
5日以内出荷


●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス) 変換タイプオス - メス ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ) 材質(コネクタ)アルミ 加工メッシュ加工
1個
459 税込505
5日以内出荷

レンズ上部には防じん性を高めるひさし付きです。
仕様防曇加工:あり、防傷加工:あり+DF+DF105、UVカット:あり、ツル調整:なし、角度調整:なし、ノーズパッド:あり、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番116-4536 幅(mm)137 質量(g)37 フレーム色クリア コーティング防曇+防傷+UVカット テンプル色クリア
1個
529 税込582
当日出荷

日本トラストテクノロジーOTG USB2.0->MicroUSB変換コネクタ(BK)
USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
1個
799 税込879
9日以内出荷

Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル 適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g)14 対応OSWindows10 対応USB Type-C搭載のAndroidスマートフォン 保証期間12ヶ月 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル 適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g)9 対応OSWindows10 対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン 保証期間12ヶ月 ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

日本トラストテクノロジーOTG USB2.0->MicroUSB変換コネクタ(WH)
USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
1個
799 税込879
9日以内出荷

日本トラストテクノロジーOTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(BK)
USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
1個
799 税込879
9日以内出荷

低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護 長さ(mm)165 形状ゴーグル型 幅(mm)145 高さ(mm)55 レンズ色スモーク 機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可 コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティング テンプル色クリアブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護 長さ(mm)165 形状ゴーグル型 幅(mm)145 高さ(mm)55 レンズ色クリア 機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可 コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティング テンプル色クリアブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm 付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル 長さ(m)1 コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用) 最大電流(A)2.4A対応 本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず) 適合用途充電・給電用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式 対応Androidスマホ/MacBook/Windows インターフェースUSB3.2Gen1 コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1 転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーOTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(WH)
USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
1個
799 税込879
9日以内出荷

CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様軽量、曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番160-6186 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート 質量(g)39 規格EN172規格品 レンズ色ブラウン 機能防曇加工、防傷加工 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/ホワイト 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン レンズ色クリア コーティングextreme テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番65-1964-20 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

オールホワイト構造 USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 ホワイト 長さ(mm)127 高さ(mm)9 質量(g)7 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)17 ケーブル長(cm)12.7 コネクタAUSB Micro-B[5ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
479 税込527
翌々日出荷

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン コーティングsapphire レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VV-USB368-VV USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) Vodaview 動画あり
USB Type-C to OTG HUB
用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプター 仕様3.5mmイヤホン:Audio タイプUSB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W 規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBType-Aポート:5Gbps、Type-C OTG ポート:480Mbps、Type-Cポート:480Mbps、PD60W
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
369 税込406
9日以内出荷

種類遮光メガネ 質量(g)47 レンズ色グレー フレーム色ブラック/グリーン 機能防曇加工、防傷加工、ツル調整、角度調整範囲 コーティングuvex infradur plus テンプル色ブラック/グリーン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 オーバーグラスタイプです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番207-1870 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE 質量(g)39 レンズ色クリア フレーム色ブラック/ホワイト 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/ホワイト 材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-40 紫外線カット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続 長さ(mm)128 ブラック 高さ(mm)8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)15 ケーブル長(cm)12.7 USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷