カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「otr50」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(15件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
ミリオンオープン ヤマヨミリオンオープンヤマヨ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
トラックレール用荷締機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トラックレール用荷締機トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様ドロップストッパー付き ラチェットハンドル部ワイドタイプ本体側ベルト(m)1材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
(MK702)PANEL,BACK OTR 05TC FP50 DOMLH 三菱ふそう(MK702)PANEL,BACK OTR 05TC FP50 DOMLH三菱ふそう
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
GYEON Q2M TotalRemover Q2M-TR50 500 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M TotalRemover Q2M-TR50 500 mlGYEON(ジーオン)
3,098税込3,408
1個(500mL)
8日以内出荷
強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。
使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。容量(mL)500危険物の類別非危険物
測量用巻尺 OTRシリーズ ナリカ測量用巻尺 OTRシリーズナリカ
9,100税込10,010
1本
13日以内出荷
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)