カテゴリ

  • 学童・教育用品(88)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 電気材料(12)
  • 防犯用品(8)
  • 電動工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ouis」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン OUIS型 NOKパッキン OUIS型NOK
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン NOKパッキンNOK
719税込791
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
PNYパッキン 阪上製作所PNYパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER100mm ディスクグラインダーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
変速ディスクグラインダー EARTH MAN変速ディスクグラインダーEARTH MAN(32件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
欠品中
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30
ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式PUR
OIS対応マルチサンディングカットソー用替刃 EARTH MANOIS対応マルチサンディングカットソー用替刃EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コーナーなどに使いやすい先細タイプ
用途コーキング除去、発砲スチロールや断熱材の切断に適合OISマーク付商品に取付け可能
大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュス ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア オットマン付き Louise plus ルイーズプリュスホームテイスト
20,980税込23,078
1脚
翌日出荷
カジュアル感のあるゲーミングチェアオットマン付き!スエード調の生地で肌ざわりが良く、長時間座っても疲れにくい商品で最大155度まで背もたれを倒すことが出来る多くの機能を備えた商品です!
用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール幅(mm)715質量(kg)19高さ(mm)1040~1300奥行(mm)705~1420耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛あり組立時間45分素材ファブリック(スエード調)入数1脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)533×505座面高(cm)44~51.5ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
大人かわいいゲーミングチェア Louise ルイーズ ホームテイスト大人かわいいゲーミングチェア Louise ルイーズホームテイスト
17,980税込19,778
1脚
翌日出荷
カジュアル感のあるゲーミングチェア!スエード調の生地で肌ざわりが良く、長時間座っても疲れにくい商品で最大155度まで背もたれを倒すことが出来る多くの機能を備えた商品です!
用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール幅(mm)685質量(kg)17高さ(mm)1215~1285奥行(mm)755~1250耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛あり組立時間45分素材ファブリック(スエード調)入数1脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)554×535座面高(cm)47~55ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso 三恵社Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso三恵社
1,800税込1,980
1冊
4日以内出荷
食育絵本「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan. 食育絵本シリーズ「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan.
判型A4変形ページ数24著者名Akiko Suzuki、takaaki Hibi
SparkFun LED Driver Breakout - LP55231 SPARKFUNSparkFun LED Driver Breakout - LP55231SPARKFUN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
DescriptionThe SparkFun LP55231 LED Driver Breakout is a self-contained solution for developing and deploying the nine-channel I2C LED controller. Remarkably simple, the breakout is equipped primarily with just the LP55231 LED controller IC, plus thr
アズワン品番67-0419-94
Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDERFinder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V acFINDER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 75.3mm高さ = 78.6mm長さ = 15.8mmシリーズ = 48 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 41mA基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ) AbuGarcia(アブガルシア)Troutin Marquis Asrai (トラウティン マーキス アスレイ)AbuGarcia(アブガルシア)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
トラウティンマーキスに東レT1100G使用のNEWシリーズが登場!TMAS-432UL源流域や、木々が鬱蒼と繁る小渓流を攻める。「T1100G」を使用し、キャストに制限のある場所での、アンダーハンド・フリップ・ピッチングキャスト等を駆使してピンスポットにルアーを送り込める「反発性能を利用したキャストアキュラシー」と、軽量プラグから、小型スプーンでの喰い込みを良くする「ネバリ有る、しなやかさ」を併せ持つロッド。TMAS-492UL源流域から渓流まで、様々なフィールドを攻める。「T1100G」を使用し、ミノー、小型スプーン、スピナーなど様々なルアーに対応しボサ川や源流域、小渓流などあらゆるフィールドで手返し良く正確にルアーをピンスポットへ送り込める「キャストアキュラシー」を持ち、喰い込みを良くする「しなやかさ」を併せ持つロッド。TMAS-512あらゆるルアーを駆使し、様々な渓流を攻める。里川から源流まで様々なフィールドで使い勝手がよく、遠投性にも優れており、大淵や堰堤などの大場所も難無く攻めることが出来ます。また、「T1100G」を使用することで、スプーン、スピナー、軽量フローティングミノーからヘビーシンキングミノーまで、様々なルアーを自由に使いこなせる懐の広いロッド。TMAS-532ULスプーンやスピナー、軽量ミノーで 繊細に攻める。渓流ルアーロッドの定番的なテーパーとアクション、また全渓流域でオールマイティーに使える汎用性の高いレングス設計。「T1100G」使用で、スプーン・スピナー・ミノーなどの様なルアーを「しなやか」なロッドに乗せてキャストし、ナチュラルに操作できるロッド。TMAS-542L攻撃的にトラウト ミノーイングで攻める。ブレの無いキャストフィールと、ルアーを軽快に操作できるティップアクションで、水勢が強い流れの中でもルアーを攻撃的で正確なトゥイッチ、ジャークが可能。「T1100G」を使用したトルクフルなブランクスは尺上サイズの硬い口でもたやすくフッキングさせる。あらゆるフィールドでのトラウトミノーイングに最適なロッド。TMAC-462UL精度高く、ピンポイントを攻略する ベイトフィネスで攻める。「T1100G」を使用し、渓流ベイトフィネスの利点を高次元で実現するための、しなやかでネバリあるブランクス設計により、精度の高いキャストをフリップ等の多彩なキャストで実現し軽量ルアーやヘビーシンキングミノーなど様々なルアーを低弾道で的確に撃ち抜くピンポイントキャストを可能とする。TMAC-522L渓流全域を広くカバーする ベイトフィネスで攻める。「T1100G」を使用し、しなやかで張りのあるファーストテーパーのブランクス設計により、ロッドの反発を利用したキャストだけでなく、ピッチングでのピンスポットキャストまで幅広いキャストで高精度なアキュラシーを実現し、トルクあるロッドでシャープにルアーを操作し、確実にフッキングを決める事が出来る。特徴東レ「T1100G」をティップセクションに使用オリジナル木製リールシートFuji Kガイドコンセプトステンレスフレーム、アルコナイトリング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー継数(本)2
Troutin Marquis Lake Hunt (トラウティン マーキス レイクハント) AbuGarcia(アブガルシア)Troutin Marquis Lake Hunt (トラウティン マーキス レイクハント)AbuGarcia(アブガルシア)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
湖でビッグトラウトをジギングで狙う! 今話題の「レイクジギング」。 Nativeトラウト、管釣りトラウ トを知り尽くしたABUが、いよいよ「レイクジギング専用ロッド」をリリース。特徴1・ナノカーボンブランクス設計採用ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!2・FUJI KR-ガイド搭載細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。3・レイクジギング専用設計のオリジナルグリップTMLHC-662Lかけ調子で 攻撃的にビッグトラウトを狩り獲る!レイクに潜む狡猾なビッグトラウトを攻撃的に攻めて狩り獲るモデル。TMLHC-672UL乗せ調子で ビッグトラウトのアタリをチャンスへ繋げる!「ビッグトラウトの合せにくいアタリ」を、確実に釣果へ繋げる「乗せ調子」モデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプBC製法チューブラー継数(本)2
Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア)Troutin Marquis Northern Custom (トラウティンマーキス ノーザンカスタム)AbuGarcia(アブガルシア)
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷
道東:佐々木氏、道南:北島氏監修の海サクラ、アメマス専用 トラウトロッド「トラウティンマーキス ノーザンカスタム」が、ブランクス新製法「TAF(Triarchy Force)製法」を採用しフルリニューアル!TAF製法により生まれ変わったブランクスは、軽く・トルクフルながら、柔軟に曲がる理想的なテーパーを実現し、ジグ、ミノーなど多様なルアーを遠投し、繊細に操作可能。また大物トラウトの強烈な引きに負けないネバリのある強靭なブランクスが、PEラインの使用が多い釣りでもロッド全体で魚のファイトを柔軟に受けることでバラシを軽減します。製品特徴新設計「Triarchy Force製法」採用(100% 国産カーボン仕様)「TAF(Triarchy Force)製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)ナノカーボンブランクス採用ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!ナノカーボンブランクス採用小口径ガイドによりガイド重量を軽量化し、感度を飛躍的にUPスムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継)スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。TNCS-106MML-TZ多種多様なルアーをキャストし易く、遠投が可能 佐々木氏監修の道東、海サクラ、アメマス専用モデルTNCS-108M-TZ「強く、しなやか」なロッドがキャスティングをサポートする 北島氏監修の道南、海サクラ、アメマス専用モデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%タイプSP継数(本)2
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジABUS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a boxThat is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zeroAluminium Combination Safety PadlocksResettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
安全ポスター RS PRO, PP 英語語 RS PRO安全ポスター RS PRO, PP 英語語RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = PP自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 250mmISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500EBROADCOM
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
取り付けブラケット アライメントブラケット 安全ライトカーテン SICK取り付けブラケット アライメントブラケット 安全ライトカーテンSICK
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
The Sick alignment system is a mounting kit 12, swivel mount.Suitable for all protective field heightsNote
仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:安全ライトカーテン●応用例:Terminal ブラケットと Alignment ブラケット●シリーズ:BEF●材質:プラスチック●コード番号:231-1887アズワン品番65-7303-47
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 220 to 264 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
SKF Tapered Bearing Sleeve - OH 3144 H Do you need a straightforward way to make linear movement between parts in your equipment easier Choose this bearing sleeve from SKFIts tapered shape gives it a high clamping force, which makes mounting quick and
仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 mm x 161mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3941アズワン品番65-7943-66
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis