カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ow-20」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から69日以内出荷
SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネットキャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
測定用ジョイント OWシリーズ 杉崎計器測定用ジョイント OWシリーズ杉崎計器
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
電動ドライバーの測定用治具巻き戻し不要の特殊構造独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能締め付け方向のトルクチェックの効率化反力吸収構造低域トルク測定可能
取付部20角×5(t)
OW-A ウインドウキャビネット 日東工業OW-A ウインドウキャビネット日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
PA-20用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)PA-20用 ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
トラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
MPB-200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)MPB-200-8用ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
ナースシューズ ホワイト No.W20シリーズ マリアンヌ製靴ナースシューズ ホワイト No.W20シリーズマリアンヌ製靴
4,398税込4,838
1足
10日以内出荷
MRSA抗菌加工、メリヤスなどの布の表面に塩化ビニールを貼り合わせたもので耐久性があり、お手入れが容易です。
仕様●素材:合成レザー・EVA●色:ホワイト●重量:約260g(23.0cm両足)
ホット温子さん おなかぽかぽかベルト ケンユーホット温子さん おなかぽかぽかベルトケンユー
1,890税込2,079
1個
12日以内出荷
温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。
成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレンセット内容カバー×1、ジェル袋×1質量(g)280寸法(cm)約110×16材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付 ブラスト興業スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付ブラスト興業
6,998税込7,698
1台ほか
翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50高さ(mm)1400取付方式スタンド式
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキットinsta360
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro insta360スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proinsta360
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
スマートフォン用ジンバルFlow 2 insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2insta360
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25温度範囲(℃)【充電】0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300gバッテリーLi-ion 2S充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)動作時間10時間動作温度(℃)ー10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-CBluetoothBluetooth 5.0速度制御範囲120°/sNFCISO/IEC 14443A規格に対応可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231バッテリー容量(Wh)8.5
PA-200用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)PA-200用 ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2788適合本体PA-200、MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
パワーセレクション SIGMA(シグマ)パワーセレクションSIGMA(シグマ)
21,980税込24,178
1個(20L)
4日以内出荷
PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。 本製品は、OW-20(5W20)推奨者専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。 フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追及した環境に優しいモーターオイルです。
SAE0W-20APISN/GF-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ローパイプ + サポート | COD. 1611Low+2023 UnitGarage (ユニットガレージ)ローパイプ + サポート | COD. 1611Low+2023UnitGarage (ユニットガレージ)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R nineT Scrambler R nineT Urban GS
FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ KITZ(キッツ)FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズKITZ(キッツ)
57,980税込63,778
1個
47日以内出荷から92日以内出荷
ジスク入
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.5/-10~183℃の蒸気、【脈動水】2.5
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
38,980税込42,878
1個
47日以内出荷
接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面テープ OW-5016日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力7.75N/10mm
トルクテスタ 杉崎計器トルクテスタ杉崎計器(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5質量(kg)1
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
5,140税込5,654
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)MAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)MAC8(マックエイト)
5,298税込5,828
1袋
5日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバトルクテスター イマダドライバトルクテスターイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅