カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,508)
- 制御機器(2,266)
- メカニカル部品(1,701)
- 科学研究・開発用品(921)
- 農業機械(741)
- 自動車純正部品(621)
- パソコン/周辺機器(498)
- 物流用品(468)
- 研磨材(376)
- 切削工具(374)
- 測定用品(365)
- バイク純正部品(350)
- 機構部品(339)
- 空調・照明・電設資材(337)
- 作業服(233)
- 作業工具(217)
- 配管・水廻り設備部材(213)
- 電気材料(211)
- 建築金物(200)
- FA担当者のオススメ新商品(174)
- バイク部品(159)
- 電動工具(146)
- 事務用品(144)
- 家電(118)
- 油圧機器・油圧ホース(96)
- ねじ・ボルト・釘(92)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- 清掃用品(86)
- エンジン工具(79)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(78)
- 防災用品(68)
- 卓上消耗品(65)
- 安全用品(63)
- 自動車補修部品(60)
- 溶接用品(57)
- 店舗什器・備品(55)
- 塗装・養生・内装用品(55)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 厨房用品(49)
- はんだ関連・静電気対策用品(42)
- 梱包用品(42)
- オフィス家具(42)
- 防犯用品(40)
- 建材・エクステリア(38)
- 医療(38)
- クリーンルーム用品(37)
- 学童・教育用品(35)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- 自転車部品(30)
- 農業・園芸資材(30)
- 保管用品(28)
- 日用品(28)
- 救急・衛生(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- テープ(25)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 安全標識(21)
- 塗料(20)
- 縫製用品(16)
- 測定関連サービス(14)
- 手袋(13)
- 空圧工具(13)
- 安全保護具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 介護用品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 洗剤・除去剤(10)
- ヘルスケア(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 住設機器(8)
- 整備工具・収納(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- バッテリー・電装(7)
- カー用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- マスク(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- トラック純正部品(6)
- 洗車・清掃(5)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 農具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- SMC(3,235)
- 新ダイワ(564)
- Panasonic(パナソニック)(541)
- 三菱電機(392)
- アズワン(338)
- ホンダ(323)
- ニッサン(286)
- マキテック(276)
- MAZDA(マツダ)(252)
- 河村電器産業(203)
- サンエス(199)
- TRUSCO(183)
- 共立(171)
- ニッセイ(165)
- 日東工業(163)
- CKD(134)
- ウカイ(岐阜産研工業)(132)
- Festo(122)
- 内外電機(111)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-100」の検索結果

タフロープ P-100S 白
セキスイ¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から7日以内出荷柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。 手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。 目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥608税込¥6691個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
ライン取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)24寸法L1(mm)116寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード00967
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥779税込¥8571個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
角型取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥739税込¥8131個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80寸法L1(mm)108寸法L2(mm)8寸法W(mm)14寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00147
ステンレス 丸棒取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
ステンレス 楕円取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥749税込¥8241個当日出荷SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
キャップ付表付取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥799税込¥8791個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90寸法L(mm)115寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)100寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)30寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01070
ステンレス 丸棒取手3型(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥612税込¥6731個当日出荷質量(g)72寸法H(mm)41寸法L1(mm)108寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)100材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード01142
ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用交換用外気清浄フィルター
三菱電機¥1,298税込¥1,4281台当日出荷不織布フィルター。捕集率:役85%(質量法)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×295×20
オーバル取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,836税込¥3,1201個4日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L(mm)117寸法P(mm)100標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01476
ステンレス 折りたたみ取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,105税込¥4,5161個4日以内出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)123寸法L(mm)118寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01568
ステンレス 角型取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,102税込¥1,2121個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)130寸法P(mm)100表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00693
乳児用身長計 HM80P 100~800mm
アズワン¥14,850税込¥16,3351個当日出荷材質プラスチック質量(kg)0.7サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm測定範囲(mm)100~800最小目盛1mmアズワン品番8-1225-01
ステンレス 溝付角型取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)35寸法L1(mm)107寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00701
ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用高性能外気清浄フィルター
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ポリプロピレン・ポリエステル不織布外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×284×50捕集効率(%)65
樹脂製平丁番 HG-P100
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
PFA フィルム 100P 100μm
TGK(東京硝子器械)¥25,900~税込¥28,490~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥21,207~税込¥23,328~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
ピペットマン P100 10μL~100μL
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
...






































![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)