カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(296)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 測定関連サービス(7)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(17)
  • SMC(3,235)
  • 新ダイワ(564)
  • Panasonic(パナソニック)(541)
  • 三菱電機(391)
  • ホンダ(323)
  • ニッサン(286)
  • マキテック(276)
  • MAZDA(マツダ)(252)
  • 河村電器産業(203)
  • サンエス(199)
  • TRUSCO(183)
  • 共立(171)
  • ニッセイ(165)
  • 日東工業(163)
  • CKD(134)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(132)
  • Festo(122)
  • 内外電機(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-100」の検索結果

338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乳児用身長計 HM80P 100~800mm アズワン

    乳児用身長計 HM80P 100~800mm

    アズワン
    ¥14,850税込¥16,335
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック質量(kg)0.7サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm測定範囲(mm)100~800最小目盛1mmアズワン品番8-1225-01
  • 20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥21,207~税込¥23,328~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥19,191~税込¥21,110~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥19,600~税込¥21,560~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥15,300~税込¥16,830~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    ¥111,000~税込¥122,100~
    1箱(25枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥30,400~税込¥33,440~
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):30×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥19,600~税込¥21,560~
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥16,200~税込¥17,820~
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 40×40mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    40×40mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥33,200~税込¥36,520~
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):40×40●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥36,100~税込¥39,710~
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥24,100~税込¥26,510~
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):25×35●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入 アズワン

    研究用[P 100 ,1-100Ω]25枚入

    アズワン
    ¥136,000~税込¥149,600~
    1箱(25枚)
    30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    2インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    ¥98,000~税込¥107,800~
    1箱(25枚)
    23日以内出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    ¥7,320税込¥8,052
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
  • JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワン

    JPボトル 1ケース JPシリーズ

    アズワン
    ¥15,345~税込¥16,880~
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • PTFEメンブランフィルム アズワン

    PTFEメンブランフィルム

    アズワン
    ¥57,100税込¥62,810
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ

    アズワン
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    ¥809~税込¥890~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 オスストレート

    アズワン
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

    アズワン
    ¥86,100~税込¥94,710~
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁
  • PPヘンペイボトル アズワン

    PPヘンペイボトル

    アズワン
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • TEFEN PP締込継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PP締込継手 メスストレート

    アズワン
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌日出荷
    ノブネジによりシャフト先端に固定するタイプです。多用途に対応するバリエーション。Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。強力撹拌に適した羽根です。液体混合を安定させます。交換が容易で便利です。
    材質ステンレス(SUS316)
  • 研究用マルチェアーポンプ アズワン

    研究用マルチェアーポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥94,000税込¥103,400
    1個
    当日出荷
    オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
    材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
  • 【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】研究用マルチエアーポンプ 吸排両用型 LMP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心して使用できます。吸引・加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    ¥34,900税込¥38,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ

    アズワン
    ¥14,400税込¥15,840
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥28,900税込¥31,790
    1本
    当日出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • パーフェクトシール アズワン

    パーフェクトシール

    アズワン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
  • デジタル温度過昇防止器 アズワン

    デジタル温度過昇防止器

    アズワン
    ¥39,600税込¥43,560
    1個
    当日出荷
    設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
    付属品K熱電対×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0寸法(mm)147×150×106電源(V)AC100 50/60HzセンサーK熱電対安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター付加機能設定値メモリー・キーロック温度表示精度±2.6℃温度設定範囲(℃)-20~500アズワン品番1-4598-21温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)接続容量(A)MAX12最小表示(℃)0.1
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • 【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2 アズワン

    【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2

    アズワン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
  • デジタル定量チュービングポンプ アズワン

    デジタル定量チュービングポンプ

    アズワン
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    当日出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
    付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
  • ディスポキャップ 折りたたみタイプ 100枚入 アズワン

    ディスポキャップ 折りたたみタイプ 100枚入

    アズワン
    ¥1,190税込¥1,309
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンドアズワン品番2-7364-11
  • 12インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]両面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    12インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]両面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    ¥269,000~税込¥295,900~
    1箱(25枚)
    30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 5インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    5インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    ¥136,000~税込¥149,600~
    1箱(25枚)
    30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 3インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    3インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    ¥104,000~税込¥114,400~
    1箱(25枚)
    30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。