カテゴリ

  • 制御機器(161)
  • 切削工具(34)
  • 物流用品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 事務用品(27)
  • 測定用品(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • バイク部品(15)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(11)
  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 電動工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-103」の検索結果

関連キーワード
566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMP005P103 FCT - A MOLEX COMPANY

    FMP005P103

    FCT - A MOLEX COMPANY
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • M43P103KB30T601 VISHAY

    M43P103KB30T601

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M43P103KB40 VISHAY

    M43P103KB40

    VISHAY
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
  • M63P103KB40 VISHAY

    M63P103KB40

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 P103RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 P103RA用モートル P100RA-M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    部品名称セカンドギヤ形状図番16
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • P16NP103MAB15 VISHAY

    P16NP103MAB15

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート(強力タイプ)

    MagX(マグエックス)(17件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
    仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
  • カリタ コーヒーフィルター ロシ カリタ

    カリタ コーヒーフィルター ロシ

    カリタ(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100枚)
    当日出荷
    Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク替芯

    uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
    質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EI

    ラグナット・スーパーコンパクト

    KYO-EI(74件のレビュー)
    88税込97
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
    材質スチール全長(mm)22タイプテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • P13SMNFGS103MA VISHAY

    P13SMNFGS103MA

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P13SMNFRS103MA VISHAY

    P13SMNFRS103MA

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P13SMNFLS103MA VISHAY

    P13SMNFLS103MA

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ダブルクリップ

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • P16NM103MAB15 VISHAY

    P16NM103MAB15

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレパスマーカー サクラクレパス

    クレパスマーカー

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(10本)
    当日出荷
    水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
    用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)71
  • 3006P-1-103LF BOURNS

    3006P-1-103LF

    BOURNS
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX(52件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
    適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
    用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
  • 3310P-001-103L BOURNS

    3310P-001-103L

    BOURNS
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
  • CPリーフ ラミネートパウチフィルム フジプラ

    CPリーフ ラミネートパウチフィルム

    フジプラ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプCPリーフ厚さ(μm)100
  • EPDMタフシート 光

    EPDMタフシート

    199税込219
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
    材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(80本)
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • ポリウレタン 光

    ポリウレタン

    (1件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
  • タッチアップペイント VP10 河村電器産業

    タッチアップペイント VP10

    河村電器産業
    759税込835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラジエターコックパッキン SUN

    ラジエターコックパッキン

    SUN(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ラジエターコックに使用する交換用パッキンです。
  • アジャストピンレンチ トップ工業

    アジャストピンレンチ

    トップ工業(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
...