カテゴリ
- 制御機器(1,026)
- 物流用品(932)
- パソコン/周辺機器(825)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(700)
- バイク純正部品(665)
- メカニカル部品(642)
- 自動車純正部品(612)
- 切削工具(512)
- オフィス家具(405)
- 作業工具(334)
- 機構部品(235)
- 農業機械(222)
- 測定用品(175)
- 科学研究・開発用品(157)
- 自動車補修部品(155)
- バイク部品(149)
- 建築金物(148)
- 建材・エクステリア(140)
- 電気材料(137)
- 空調・照明・電設資材(120)
- 店舗什器・備品(101)
- 清掃用品(86)
- 事務用品(83)
- 卓上消耗品(78)
- ねじ・ボルト・釘(68)
- 空圧工具(65)
- 保管用品(61)
- 安全用品(57)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(50)
- 防災用品(48)
- 家電(47)
- 厨房用品(45)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 電動工具(41)
- 介護用品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 研磨材(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 安全標識(34)
- 作業服(34)
- 学童・教育用品(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 医療(29)
- 安全保護具(27)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 農業・園芸資材(25)
- トラック純正部品(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 自転車部品(23)
- カー用品(21)
- 縫製用品(21)
- 日用品(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(19)
- 梱包用品(18)
- 鈑金・塗装(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 溶接用品(16)
- 塗料(13)
- 整備工具・収納(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- クリーンルーム用品(10)
- ヘルスケア(10)
- 農具(10)
- テープ(9)
- バッテリー・電装(9)
- マスク(8)
- 防犯用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 洗車・清掃(6)
- 住設機器(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 食品・飲料(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 理美容(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 手袋(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 救急・衛生(2)
- 完成車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- SMC(554)
- YAMAHA(ヤマハ)(452)
- オカムラ(岡村製作所)(336)
- ハンマーキャスター(283)
- ホンダ(271)
- 三木プーリ(266)
- MAZDA(マツダ)(223)
- ニッサン(223)
- エスコ(214)
- ユーエイキャスター(196)
- メディアカバーマーケット(178)
- DIAMOND(144)
- TRUSCO(138)
- NEC(127)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- 三菱電機(101)
- 東洋技研(101)
- Dell Technologies(92)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-11」の検索結果

P-11 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RE-11材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)10.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
ポータブル扇風機 Folding Fan P11
アスコ(1件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491台当日出荷折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに付属品USBケーブル、リモコン色白羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)風量調整4充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104稼働時間(時間)3~16
Oリング P-11
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(5個)8日以内出荷規格P-11図解NoR50-3 ノズル及びハリマーク部品_No.11、MK058T-25 希望付属品部品_No.54、MSV413R2-K-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.9、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-11_No.54、MK058-25 希望付属品部品_No.54、R100-3 ノズル及びハリマーク部品_No.11、MS058T-20 希望付属品部品_No.54、MS058-25 希望付属品部品_No.54、MSV413B-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.9、R100-5 ノズル及びハリマーク部品_No.11、MSV413R2-K-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.9、MSV413R2-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.9、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-11_No.54、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-11_No.54、R100-4 ノズル及びハリマーク部品_No.28、MSV413B-M-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.9、MSV413R2-M-2-A A専用部品 ノズル部品_No.9、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.9、MS058-20 希望付属品部品_No.54、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-11_No.54、MSV413B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.9、MSV313B-M-2 -A -A専用部品 ノズル部品_No.9、MK058-20 希望付属品部品_No.54、MS058T-25 希望付属品部品_No.54、MK058T-20 希望付属品部品_No.54、MSV313B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.9、ノズル及びハリマーク部品_No.11
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP11N部品番号NOK:CO00009-BJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
ピュアクリスタル 交換用ポンプ P-11
ジェックス¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ペット用フィルター式給水器「ピュアクリスタル」専用交換ポンプ コード付き。ウェル ホワイト、1.5L犬用/猫用、2.5L犬用/猫用の交換用ポンプ。ポンプのパワーが低下する前に早めの交換を使い続けていくと、ポンプのインペラー部にゴミ(抜け毛、フードカス等)や水アカがたまり、インペラーが回転しにくくなります。水が循環しなくなるおそれがありますので、約1ヶ月に1度は分解してポンプ内部を掃除してください。材質ポンプ:ABS、PVC、磁石 シリコンチューブ:シリコン本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約5.7×3.3×4.5
OH赤銀テープ 5P 11mm x90M
コンパル¥659税込¥7251個当日出荷幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です用途鳥害対策に。幅(mm)11長さ(m)90入数5巻対象動物鳥類
BE200P/11(MS037)
BIGM(丸山製作所)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷部品名称BE200P/11(MS037)図解NoMS037 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、MS037D-15 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、MS037 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.1
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N
NOK¥33税込¥361個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11N部品番号NOK:CO00009-AJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
ファスナー P11
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。材質鋼高さ(mm)12.5質量(g)17.3仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付なべ小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック バイオ キューブP 11-54(68) リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。カットフルーツレスキュー容器。材質バイオPET寸法(mm)105×105×[蓋高さ]21/[本体高さ]54質量(g)15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P11-N
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP11N部品番号NOK:CO00009-X0JIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P11-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP11N部品番号NOK:CO00009-LJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.27バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R
ROHM¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥22~税込¥24~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86
ROHM¥589税込¥6481袋(10個)翌々日出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
...








![[EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527098-220412-02.jpg)