「p-12 ラジオペンチ」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン先曲がりラジオペンチ
エコ商品
全長(mm)159 先端先曲り バネ無し トラスコ品番370-8098 質量(g)115 先端硬度HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端ベントタイプ45°角 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3826 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)153 質量(g)66 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160 先端先曲がり 材質S55C 質量(g)141 最大口開き(mm)40 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
858 税込944
当日出荷

ホーザン工具セット
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21 トラスコ品番810-7108 セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10 質量(kg)1
1セット(21点組)
13,980 税込15,378
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先曲り 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6571 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g)85 先端先曲り 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール 先端ベントノーズ バネ無し
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)146 質量(g)60 寸法A(mm)146 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き タイプ中皿あり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA3331
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 質量(kg)13.5 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(61点組)
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700H
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7134 セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420 質量(kg)12.6 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
1セット(57点組)
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA350
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72 差込角(mm)9.5 質量(kg)18 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(72点組)
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700AD
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7126 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)12.7 ケース色レッド/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(56点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数45 トラスコ品番794-4977 セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】 質量(kg)11 差込角(mm)12.7 ケース寸法(mm)420×205×150
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。 セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋 質量(kg)2.6 入組点数24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用 トラスコ品番230-4574 セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2 質量(kg)1.3 差込角(mm)6.35 ケース色ブラック 入組点数40 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
1セット(40点)
21,980 税込24,178
当日出荷

ホーザン工具一式
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。 入組点数52 トラスコ品番496-6392 セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21 質量(kg)3
1セット(50点組)
48,980 税込53,878
当日出荷

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA4331
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 質量(kg)13.9 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(56点組)
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 500AD
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 トラスコ品番369-7029 セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)12.6 ケース色レッド/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(61点組)
69,980 税込76,978
当日出荷

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。
用途メカニック用 セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R 質量(kg)71.9 差込角(mm)9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995 キャスター径(Φmm)127 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153 引出し耐荷重(kg)40 色(柄)トレー:カーボン調 付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書 入組点数63
1セット(63点)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310 ケース使用:EKP-5
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73 質量(kg)5.7 容積18L
1セット(74点組)
72,980 税込80,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700A
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数39 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0381 セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hボールジョイント BJ40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-1012、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ステンレススクレーパー SSC-22ツールケース BX420 質量(kg)9.2 タイプ2段式メタルケース ケース色レッド/ブラック
1セット(39点組)
47,980 税込52,778
当日出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 質量(kg)49.1 入組点数47点
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12、12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W、12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E、12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150、12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12、樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8、樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224、スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ニッパ:PN1-150、ラジオペンチ:PSL-150、ペンチ:SPD-175C、コンビハンマ:UD6-10、モンキレンチ:WMA-250、ウォ―ターポンププライヤ:PJW-250、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、ソケットホルダ:EHB410(2本) 質量(kg)50.6(2ヶ口) 入組点数52点
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷

抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1 質量(kg)12 外寸(mm)440×356×225 入組点数44点 差込角(sq.)12.7
1セット
91,980 税込101,178
3日以内出荷