カテゴリ

  • 制御機器(2,097)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,625)
  • メカニカル部品(1,293)
  • 切削工具(1,085)
  • 物流用品(999)
  • 機構部品(770)
  • バイク純正部品(734)
  • 科学研究・開発用品(479)
  • ねじ・ボルト・釘(440)
  • 測定用品(407)
  • バイク部品(395)
  • パソコン/周辺機器(388)
  • 作業工具(385)
  • オフィス家具(354)
  • 自動車純正部品(353)
  • 電気材料(262)
  • 農業機械(259)
  • 空調・照明・電設資材(210)
  • 配管・水廻り設備部材(209)
  • トラック純正部品(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(200)
  • 自動車補修部品(183)
  • 建築金物(169)
  • 事務用品(158)
  • 医療(156)
  • 研磨材(128)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • 保管用品(118)
  • 空圧工具(110)
  • 船舶用品・漁業資材(102)
  • 学童・教育用品(101)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 溶接用品(91)
  • 厨房用品(90)
  • 家電(80)
  • タイヤ・足回り(79)
  • カー用品(78)
  • 日用品(77)
  • 防犯用品(68)
  • 塗装・養生・内装用品(68)
  • 電動工具(65)
  • 卓上消耗品(63)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 防災用品(59)
  • 安全標識(55)
  • 清掃用品(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • テープ(44)
  • 整備工具・収納(44)
  • 安全用品(43)
  • 作業服(43)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • バッテリー・電装(41)
  • 住設機器(39)
  • 梱包用品(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 介護用品(26)
  • 安全保護具(26)
  • 縫製用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 食品・飲料(23)
  • ヘルスケア(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 手袋(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 塗料(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 自転車部品(12)
  • 農具(11)
  • エンジン工具(11)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 完成車(5)
  • 理美容(3)
  • マスク(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「p-12」の検索結果

16,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ

    厚手ステンレステープ(P-12)

    ニトムズ(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    強い!きれい!サビにくい!
    用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
  • P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
  • 傘立て アンブラーオクト P-12 CONDOR(山崎産業)

    傘立て アンブラーオクト P-12

    CONDOR(山崎産業)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数12本の傘立てです。
    用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約8.5タイプ12本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約497×208×540グリーン購入法適合
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)2
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.24(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:61lb/ダブルワイヤー部測定値:101lb号数5
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.42(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:83lb/ダブルワイヤー部測定値:163lb号数7
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)2.37(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:290lb/ダブルワイヤー部測定値:497lb号数11H
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)1.36(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:190lb/ダブルワイヤー部測定値:339lb号数10
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.97(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:156lb/ダブルワイヤー部測定値:240lb号数9
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.17(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:50lb/ダブルワイヤー部測定値:77lb号数4
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.16(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:46lb/ダブルワイヤー部測定値:76lb号数3
  • pHペンシル P-12M TGK(東京硝子器械)

    pHペンシル P-12M

    TGK(東京硝子器械)
    3,590税込3,949
    1個
    3日以内出荷
    紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
    仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
  • 3M片P付12A ELPA

    3M片P付12A

    ELPA
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
    定格:125V 12A 全長:3m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)3
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)1.81(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:247lb/ダブルワイヤー部測定値:456lb号数11
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.67(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:115lb/ダブルワイヤー部測定値:235lb号数8
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N

    NOK
    52税込57
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング P-12 NBR/ACH-16 日東工器

    Oリング P-12 NBR/ACH-16

    日東工器
    67税込74
    1個
    4日以内出荷
  • P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)

    P-12 スプリットハイパーワイヤー

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアー質量(g)0.3(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:70lb/ダブルワイヤー部測定値:119lb号数6
  • ピュアクレート 12P-12 サンコー(三甲)

    ピュアクレート 12P-12

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)260短辺(mm)(内寸)234外寸(mm)340×264×276ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×250
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N

    NOK
    24税込26
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • [EA566P-12用] 替針 5本 エスコ

    [EA566P-12用] 替針 5本

    エスコ
    675税込743
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    。EA566P-12用替針。フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P12-N

    NOK
    74税込81
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP12N部品番号NOK:CO00011-LJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.12以下
  • ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
    仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A電圧(V)12適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
  • USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
  • 窓付ガゼットP 12-23 筋入無地クラフト cotta

    窓付ガゼットP 12-23 筋入無地クラフト

    cotta
    2,998税込3,298
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(幅W×高さH)(mm)120×230 横マチ50
  • P-試験管 P-12L NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12L NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-12LL NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12LL NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)7肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L120口形状ニューリップ入数100本
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
  • P-試験管 P-12M NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12M NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L90口形状ニューリップ入数100本
  • 窓付ガゼットP 12-35 筋入無地クラフト cotta

    窓付ガゼットP 12-35 筋入無地クラフト

    cotta
    4,498税込4,948
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(幅W×高さH)(mm)120×350 横マチ50
  • 分電盤 SP-P12 光電

    分電盤 SP-P12

    光電
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
  • 分電盤 KD-P12 光電

    分電盤 KD-P12

    光電
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
  • P-試験管 P-12L 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12L 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-12S NL 250本 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12S NL 250本

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱
    7日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)12×75肉厚(mm)1
  • 電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
    付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能質量(g)約855スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数12口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • P-試験管 P-12M 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12M 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L90口形状直口入数100本
  • RV-80用 軸用Oリング P-12 90° 永田製作所

    RV-80用 軸用Oリング P-12 90°

    永田製作所
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
...