カテゴリ
- パソコン/周辺機器(77)
- 制御機器(40)
- メカニカル部品(27)
- 切削工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(11)
- 機構部品(10)
- 農業機械(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 整備工具・収納(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 自転車部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- NEC(40)
- 岩田製作所(12)
- CKD(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 協育歯車(11)
- KTC(10)
- コクヨ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- イスカル(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 大生工業(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- カーメックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-16b」の検索結果

パックパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース材質ポリプロピレン色ブラック/クリア
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥69~税込¥76~1個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)
CKD¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ピンゲージセット
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1セット(51本)ほか当日出荷から12日以内出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ
ユーボン¥1,598税込¥1,7581袋(5枚)当日出荷分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。仕様適合パネルカット25×54mm材質PP色B(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)
井口機工製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能仕様上向専用
カジュアルPCバックパック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スクエア型バックパックです。 ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットには小物を整理収納できます。 メインルームにはタブレットポケット付きです。 サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 多機能でも軽やかに持てます。 収納ポケットが充実しています。材質表装:ポリエステル(撥水加工)寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390質量(kg)570
ペン形脱磁器
カネテック¥88,980税込¥97,8781台当日出荷バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
フラッグハンガー(2段取付時の下段用)
つくし工房¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷無風の時・雨天の場合でも旗が垂れずにはっきり見えるように掲揚できます。用途単管パイプで安全旗等を掲揚する際に。材質スチール
16インチ折畳み自転車
FIELD CHAMP¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷コンパクトサイズでちょい乗りにも最適!。 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)127質量(kg)約13色マットブラック高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)56タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×49×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~830
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応