カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(399)
- メカニカル部品(124)
- パソコン/周辺機器(80)
- 制御機器(53)
- 切削工具(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車純正部品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 自動車補修部品(13)
- 機構部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 事務用品(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 農業機械(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(9)
- 物流用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 保管用品(7)
- 作業工具(7)
- 安全用品(6)
- バイク部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 完成車(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(325)
- New-Era(ニューエラー)(146)
- NEC(40)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 岩田製作所(12)
- CKD(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 協育歯車(11)
- KTC(11)
- 象印チェンブロック(10)
- ジェイカムアグリ(10)
- コクヨ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Festo(7)
- サンコー(三甲)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- 未来工業(5)
- ハーティング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-16b」の検索結果

パックパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース材質ポリプロピレン色ブラック/クリア
オリコンP16B
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別P16B材質PP有効内寸(mm)346×276×151外寸(mm)380×305×169内寸(mm)347×277×159底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥69~税込¥76~1個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
オリコンP16B-B
サンコー(三甲)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様一般配送用オリコン適合オリコン32Bフタ種別P16B-B材質PP色ブルータイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製容量(L)15.2有効内寸(mm)346×276×151外寸(mm)380×305×169内寸(mm)347×277×159機構両短側面ラベル剥離台有(182×60mm)底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.29(642)折りたたみ時高さ(mm)74フタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×305×169
オリコンP16B-C
サンコー(三甲)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)159短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346圧縮荷重(kN[kgf])6.19[632]外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)151
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)
CKD¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から26日以内出荷理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
ピンゲージセット
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1セット(51本)ほか当日出荷から12日以内出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ
ユーボン¥1,598税込¥1,7581袋(5枚)当日出荷分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。仕様適合パネルカット25×54mm材質PP色B(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)
井口機工製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能仕様上向専用
カジュアルPCバックパック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スクエア型バックパックです。 ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットには小物を整理収納できます。 メインルームにはタブレットポケット付きです。 サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 多機能でも軽やかに持てます。 収納ポケットが充実しています。材質表装:ポリエステル(撥水加工)寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390質量(kg)570
フードパック FKパック
福助工業¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100枚×20袋)ほか3日以内出荷様々なシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。非嵌合のため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。材質OPS
PF管ステップル木ビス付
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(50個)翌日出荷スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。色ベージュ
ペン形脱磁器
カネテック¥88,980税込¥97,8781台当日出荷バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ
フジキン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から91日以内出荷・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~148接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。寸法D2(Φmm)60
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用
未来工業¥789~税込¥868~1個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・上向き用) IP型
井口機工製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。仕様上向き用幅(mm)51高さ(mm)20タイプ樹脂製品・フランジタイプ最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"
...