カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 制御機器(10)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「cdm-5m」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDM型 ミニプレスフレーム RIKEN(理研機器)

    CDM型 ミニプレスフレーム

    RIKEN(理研機器)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途Mねじシリンダ用
  • CD Series(CDM2UZ40) SMC

    CD Series(CDM2UZ40)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-250Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-250Z)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-450Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-450Z)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-125Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-125Z)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDM2G40) SMC

    CD Series(CDM2G40)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50Z)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDM2WL32) SMC

    CD Series(CDM2WL32)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
    圧力計AS100-100M
  • RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑 RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付き緑色ケーブルの M12-RJ 54 D コードコネクタで設計されていて、完全に柔軟に接続できます。5 m TPE Cat5e ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = TPE保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 5m, ティール RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 5m, ティール

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート RJ54 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12-RJ45 D コードコネクタケーブルアセンブリ製品をご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、 Durable なシールド付きティールケーブルに M12-RJ 54 D コードコネクタが組み込まれていて、柔軟に接続できるようになっています。5 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-RJ54 D コードコネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されているので、確実にかん合できます。したがって、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みコネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外被色 = ティール保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。5 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = PEmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 6.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5長さ = 10mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRO

    RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-250Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-250Z)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-100AFZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-100AFZ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)100
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-400Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-400Z

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-250Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-250Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V32

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-15Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-15Z

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-250Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-250Z)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-210Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-210Z

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-400AJZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-400AJZ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-175Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-175Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250Z)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-5Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-5Z

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)5形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-400Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-400Z

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25R SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25R

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB40

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-11~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-11~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-20~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-20~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無