カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 切削工具(18)
  • オフィス家具(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 建築金物(11)
  • 住設機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「p-183」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Susumu Co SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-183-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-183-D進工業
339税込373
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 18kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(8件のレビュー)
179税込197
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
紙皿 WHペーパープレート サンナップ紙皿 WHペーパープレートサンナップ
169税込186
1袋(30枚)
当日出荷
ベーシックなペーパープレート
用途レジャーやアウトドア、日常使いなどにも最適です。口径(mm)180
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
BASIC'S ペーパープレート サンナップBASIC'S ペーパープレートサンナップ(1件のレビュー)
199税込219
1セット(30枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルで使いやすいペーパープレート18cm。片手でも持ちやすい大きさ。日本国内で丁寧に生産された簡易食器。
材質バージンパルプ(耐水加工)ホワイト質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×1
コードコンプリート 13P-H183G-00 YAMAHA(ヤマハ)コードコンプリート 13P-H183G-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番13P-H183G-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3B)
コードコンプリート 13P-H183G-10 YAMAHA(ヤマハ)コードコンプリート 13P-H183G-10YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
縫い目の防水テープ キャプテン縫い目の防水テープキャプテン(4件のレビュー)
349税込384
1袋
当日出荷
アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)プリント基板取付用 電源トランス ピン端子TOYOZUMI(トヨズミ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ギボシターミナル(大) BRIDGEギボシターミナル(大)BRIDGE
1,498税込1,648
1袋(100個)
予約販売
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V360W以下、DC24V720W以下RoHS指令(10物質対応)対応
透明テープ 18×35 サンフレイムジャパン透明テープ 18×35サンフレイムジャパン(1件のレビュー)
219税込241
1組(3巻)
当日出荷
幅18mm×長さ35m。薄くて透明度が高く貼ったところが目立ちにくいPP素材のテープです。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35
メッシュパネル用 5連フック WAKI(和気産業)メッシュパネル用 5連フックWAKI(和気産業)
699税込769
1個
当日出荷
メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール クロームメッキ幅(mm)240クローム耐荷重(kg)2
春蘭 青紙2号 四方反り鉋 押金付 常三郎春蘭 青紙2号 四方反り鉋 押金付常三郎
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+極軟鉄刃長(mm)96材質(台)白樫台厚(mm)32関連資料(0.5MB)
R加工パイン集成 ノーブランドR加工パイン集成ノーブランド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット
用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ピュアケースP 大森ピュアケースP大森
55,980税込61,578
1箱(300枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
白防炎シート TRUSCO白防炎シートTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
22,980税込25,278
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
カッパの足フィット PROSTAFF(プロスタッフ)カッパの足フィットPROSTAFF(プロスタッフ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
雨の日に、靴の上からそのまま履けるシリコンタイプ携帯用長靴です。 シリコンゴム100%で継目がないため、水が侵入しません。 伸縮性が良く靴にピタッと密着し、雨水や汚れから大切な靴を守ります。 ソール部の凹凸と溝により、靴底に付いた水をスムーズに除水することで路面に密着するため、歩行がしやすくなっています。 靴のシルエットが変わらず、服装に違和感を与えにくいため、普段使いに最適。 洗車やガーデニング、自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨等、様々なシーンで活躍します。 ファッションに合わせやすいカラー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×190×30材質(先芯)なし
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
25,980税込28,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
長穴型ポンチ エフケー長穴型ポンチエフケー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
408税込449
1個
当日出荷から5日以内出荷
コレールフレンチドイリー ライスボウル CORELLE(コレール)コレールフレンチドイリー ライスボウルCORELLE(コレール)
7,398税込8,138
1箱(5枚)
翌々日出荷
フレンチをイメージした、モダンでミニマルなデザイン。シンプルな花や葉をモチーフに、洗練されたブルーデザインが素敵な食卓を演出します。軽くて薄い!扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)115高さ(mm)60質量(g)160電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
コレールフレンチドイリー ボウル CORELLE(コレール)コレールフレンチドイリー ボウルCORELLE(コレール)
7,398税込8,138
1箱(5枚)
翌々日出荷
フレンチをイメージした、モダンでミニマルなデザイン。シンプルな花や葉をモチーフに、洗練されたブルーデザインが素敵な食卓を演出します。軽くて薄い!扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)145高さ(mm)55質量(g)187電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
コレールフレンチドイリー 大ボウル CORELLE(コレール)コレールフレンチドイリー 大ボウルCORELLE(コレール)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
翌々日出荷
フレンチをイメージした、モダンでミニマルなデザイン。シンプルな花や葉をモチーフに、洗練されたブルーデザインが素敵な食卓を演出します。軽くて薄い!扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス直径(Φmm)215高さ(mm)60質量(g)314電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
コレールフレンチドイリー ランチ皿大 CORELLE(コレール)コレールフレンチドイリー ランチ皿大CORELLE(コレール)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
翌々日出荷
フレンチをイメージした、モダンでミニマルなデザイン。シンプルな花や葉をモチーフに、洗練されたブルーデザインが素敵な食卓を演出します。軽くて薄い!扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK
材質全面積層強化ガラス形状直径(Φmm)260高さ(mm)25質量(g)350電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器