カテゴリ
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p-1984」の検索結果

ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ペンケース
セキセイ¥1,098税込¥1,2081冊4日以内出荷から5日以内出荷インテリアに合うボタニカルテイストのペンケース。。花と植物をあしらった4つのデザイン。ペンケース、ポーチや小物入れにも使える便利なサイズ。マチ付だからペンもたっぷり入ります。ペンケース・メイクポーチ・ガジェットケースとして。材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂【スライダー】亜鉛合金幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)85×5開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
バーティカル4Kデジタルムービーカム
NEXION(ネクシオン)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷高画質で美しく鮮明な映像。1秒間に60フレームで記録、スポーツなど早い動きの録画も鮮明に記録します。また光学5倍ズームで画質そのままに遠い場所からも表情豊かな映像が撮れます。アプリをダウンロードすることで、スマホにWi-Fi経由でデータ転送。楽しみが広がります。デュアルカメラで撮影している人も1フレーム内に録画可能なPinP機能付き付属品充電池 NP-120(2)、レンズカバー(1)、三脚(1)、USBケーブル(1)、ポーチ(1)、ストラップ(1)、USB ACアダプター(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)材質ABS+PC色ダークネイビー質量(g)約275(充電池装填時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×101×120記録方式MP4・JPEG有効画素数1200万画素その他の機能タイムラプス機能、デュアルカメラ P in P撮影、スローモーション撮影、ループ録画、ネジ穴1/4-20UNCズーム光学5倍 (総合ズーム倍率10倍/デジタルズーム2倍)解像度[ビデオ]UHD(4K):3840×2160(60/30fps)、WQHD(2.7K):2560×1440(30fps)、FHD(1080P):1920×1080(30/60fps)、[静止画(写真)]12MP(4032×3024)、8MP(3264×2448)、3MP(1984×1448) デジタル補間処理:75MP(9984×7488)、64MP(9280×6960)、48MP(8064×6048)、40MP(7296×5472)、30MP(6400×4800)、24MP(5696×4272)、18MP(4896×3672)焦点距離(mm)f=6.0-30.0 (35フィルム換算)46~232充電池タイプリチウムイオン二次電池(NP-120) DC3.7V 1600mAh(充電時間:1個当たり約3.5時間、4K動画約120分連続撮影可※条件/環境により異なる)撮像素子1/2.9型 CMOSセンサーホワイトバランス自動/昼光/曇り/電球/蛍光灯液晶モニター3.0インチ IPS液晶(HVGAW)露出補正-3.0EV ~ +3.0EVF値F/1.8-2.5ISO感度設定オート/100/200/400/800/1600/3200/6400インターフェイス適合:USB 2.0(Type-C)、3.5mmマイク端子(MONO)記録メディアmicroSD最大256GBWi-FiIEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯効果[フィルター効果]カラー(標準)/モノクロ/ネガティブ/セピア/レッド/グリーン/ブルー/INST1977/寒色/暖色/LOMO/バイオレット/プリント
スプロケット H-2
ISA¥11,980税込¥13,1781枚18日以内出荷から32日以内出荷サイズ530タイプリア主な適合車種CBR400R、FT400C、CB450 Night Hawk、CBR500(1987~1988)、CBX550(1981~1986)、CBR600(1987~1990)、VF700F(1984~1985)、VFR750F(1986~1988)、CB750 Night Hawk(1982)、CBR750 Super Aero、CBX750(1984~1986)、CB900F/Bol d'Or(1980~1984)、CB1000(1993~1998)、CBR1000(1987~2000)、CBX1000 P