8,654件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シーラー用部品 適合P-200、PC-200 トラスコ品番836-3991 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 質量(g)19 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷

富士インパルスP-200 デンキョクセット
ヒーターに電流を流す部品です。
寸法(mm)450×400 質量(g)31.5 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-30 構成部品配線、電気関連
1個
589 税込648
6日以内出荷

用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3999 セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g)49 アズワン品番6-645-15 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

富士インパルスP-200 フッキスプリング
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
質量(g)2 対応P-200/PC-200 外径×長さL(Φ×mm)12×35 アズワン品番62-9100-42 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
149 税込164
6日以内出荷

富士インパルスP-200 ソコイタセット
底板(ビス付)
寸法(mm)75×310 質量(g)110 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-25 構成部品フレーム、レバー
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷

上部レバー内部に使用します。シリコンゴム、ビスのセット品です。P-200、PC-200共通部品です。
対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9099-23 構成部品フレーム、レバー
1セット
759 税込835
6日以内出荷

富士インパルスヒーター P-200-溶断
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3979 材質ニッケルクロム 質量(g)18 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

富士インパルスP-200 スイッチレバー
受け内に取り付けてあるレバー部品です。
寸法(mm)20×83×25 質量(g)16.5 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-22 構成部品樹脂部品
1個
659 税込725
6日以内出荷

富士インパルスP-200 レバーウケ
上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
寸法(mm)20×30×70 質量(g)約60 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-59 構成部品樹脂部品
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

富士インパルスP-200 ノイズフィルター
基盤と一体型部品。ノイズフィルターセット
寸法(mm)68×48 質量(g)180 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-62 構成部品配線、電気関連
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

富士インパルスP-200 フレームセット
本体のベースとなる部品
寸法(mm)70×315×65 質量(g)約440 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-43 構成部品フレーム、レバー
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

富士インパルス補修セット P-200-溶断
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-4000 セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g)58 アズワン品番6-645-13 2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

富士インパルスP-200 レバーR、L
上部レバー部品となります。P-200専用左右フレームのみ(旧タイプ)
寸法(mm)50×300 質量(g)100.5 対応P-200 アズワン品番62-9100-45 構成部品フレーム、レバー
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

富士インパルスP-200 レバーウケセット
上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-56 構成部品樹脂部品
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

富士インパルスP-200 レバーノブ アオ
上部レバー青色のツマミ箇所の個別部品となります。
質量(g)5.4 外径(Φmm)40 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-58 構成部品樹脂部品
1個
209 税込230
6日以内出荷

上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。
質量(g)165 対応P-200 アズワン品番6-645-01-74 構成部品フレーム、レバー
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

富士インパルスP-200 トランス100V
P-200専用トランス100V。
寸法(mm)60×95 質量(kg)1 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9100-41 構成部品配線、電気関連
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

P-200、PC-200共通部品です。
対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9099-22 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
229 税込252
6日以内出荷

1個
1,788 税込1,967
10日以内出荷

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリアミド66(PA66) 推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
1個
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランスを固定する金具(ビス付)。P-200、PC-200共通部品です。
寸法(mm)10×110 質量(g)60 対応P-200/PC-200 アズワン品番62-9099-21 構成部品金属部品
1セット(2本)
959 税込1,055
6日以内出荷

富士インパルスP-200 シテンピン6×43
支点部分ついているピンです。
質量(g)9.5 対応P-200/PC-200 外径×長さL(Φ×mm)5×42 アズワン品番62-9099-87 構成部品金属部品
1本
139 税込153
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)390 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)220 寸法P(mm)200 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16 寸法H3(mm)46 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード00939
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


アルスコーポレーションP/200/210用バネ
P/200/210用のバネです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:P-18/4、P-18H/4、200B/4、210DX/4Y-15/4 アズワン品番68-0769-87
1個
219 税込241
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=200)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)250 寸法L(mm)217 寸法P(mm)200 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01478
1個
3,627 税込3,990
4日以内出荷


TGK(東京硝子器械)P-200-2 補修セット
セット内容ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム。
1組
4,660 税込5,126
6日以内出荷


1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷

備考37,38フクム200ミクロン 部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200) 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

アルスコーポレーションP/200/210/Y用ロールピン
P/200/210/Y用のロールピンです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15 アズワン品番68-0769-85
1個
89 税込98
7日以内出荷

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 図解NoMS410ENA-M テンション1部品_No.20、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.20、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.20
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容エサやり禁止!!
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容頭上注意 フンにご注意ください
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷


シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容ハトにエサをあたえないでください
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容駐輪ご遠慮ください
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷