カテゴリ
- 制御機器(743)
- メカニカル部品(348)
- 切削工具(298)
- 作業工具(198)
- 測定用品(176)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- 機構部品(134)
- パソコン/周辺機器(116)
- 溶接用品(103)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 電気材料(87)
- 科学研究・開発用品(77)
- 物流用品(68)
- 建築金物(68)
- 電動工具(68)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 事務用品(51)
- 自動車補修部品(47)
- 農業機械(47)
- 縫製用品(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(39)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 安全用品(35)
- バイク部品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 清掃用品(32)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 家電(21)
- 防災用品(20)
- カー用品(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 研磨材(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 梱包用品(15)
- 厨房用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 防犯用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 卓上消耗品(12)
- 塗料(12)
- 日用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 空圧工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 作業服(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 保管用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 安全保護具(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 手袋(5)
- 食品・飲料(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 介護用品(4)
- 医療(4)
- エンジン工具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農具(2)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(208)
- 河村電器産業(173)
- CKD(100)
- ニッセイ(83)
- 三菱電機(64)
- 住友電工ハードメタル(63)
- 日東工業(61)
- スリーピース(61)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
- TRUSCO(39)
- 三木プーリ(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
- omron(オムロン)(35)
- マキテック(35)
- 岩田製作所(34)
- 富士電機(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- 東洋技研(32)
- ブランドをもっと見る
「p-200」の検索結果

P-200 フローガラスシート
富士インパルス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
補修セット P-200-2
富士インパルス(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
ヒーター P-200-溶断
富士インパルス¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3979材質ニッケルクロム質量(g)182018年トラスコ掲載ページ6 1824
補修セット P-200-溶断
富士インパルス¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-4000セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)58アズワン品番6-645-132018年トラスコ掲載ページ6 1824
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル
E-Value(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別ワイド ノズル
テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆
ニッぺ(日本ペイント)¥31,980~税込¥35,178~1缶(5kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色赤錆色使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
テツゾール P-200 エコ プライマー グレー
ニッぺ(日本ペイント)¥33,980~税込¥37,378~1缶(5kg)ほか6日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備色グレー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
フイルタハウジングNF-1P(#200)
BIGM(丸山製作所)¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷備考37,38フクム200ミクロン部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200)図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36
フイルタハウジングNF-1P(#200)
BIGM(丸山製作所)¥61,980税込¥68,1781個8日以内出荷部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200)図解NoMS410ENA-M テンション1部品_No.20、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.20、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.20
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要
ブロードウォッチ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ソーラー充電で配線不要らくらく設置。USBケーブルによる充電で天候不良にも対応。200万画素のくっきり画質。スマートフォンで設定・映像確認が可能 。小型で視界を邪魔しない。冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済取付方式吸盤、両面テープ電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080P画素数200万画素モニタなしメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200V
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷部品名称TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200V図解NoMKW1010MD(2013) 本体部品_No.18、MKW1010MD 本体部品_No.18
Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要
ブロードウォッチ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売その他技適:取得済材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A対応サイクル録画:あり、マイク:あり機能防水:なし録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質ビデオ:1080P、静止画:1080PメモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)実撮影画角約120 (対角)フレームレート最大30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
パテ エアコン配管用
(291件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか当日出荷エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
レクターシール
Rectorseal(87件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(56g)当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
シールはがし(強力タイプ)
コクヨ(15件のレビュー)¥889税込¥9781本(50mL)当日出荷両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。付属品ヘラ1本主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189税込¥2081巻(15mm×7m)当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
...