カテゴリ
- メカニカル部品(215)
- 切削工具(93)
- 電動工具(93)
- 研磨材(88)
- 制御機器(83)
- パソコン/周辺機器(64)
- 測定用品(43)
- 科学研究・開発用品(36)
- 空圧工具(32)
- 農業機械(23)
- 作業工具(23)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- バイク部品(12)
- 電気材料(11)
- 洗車・清掃(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 事務用品(9)
- 溶接用品(8)
- 建築金物(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 機構部品(7)
- 防災用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- エンジン工具(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- NSK(日本精工)(69)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
- NACHI(不二越)(34)
- マキテック(34)
- TRUSCO(31)
- メイキコウ(18)
- マキタ(16)
- 山洋電気(16)
- イマダ(15)
- omron(オムロン)(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- ダイヤトレンド(12)
- 高島産業(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- NTカッター(11)
- 三菱電機(11)
- サンフレックス(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
「p-2000」の検索結果

P-2000
トーホー¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷安全品質の日本製です。アレルギーが心配な方にも抗ウィルス・抗アレルゲン加工でおすすめです。アース製薬の防ダニ加工を使用したカーペットです。耐久性に優れ、消臭効果や菌の増殖を抑える抗菌加工をしているので清潔感を保てます。カットパイルなので手触りもよくペットの爪も安心です。用途住宅用のカーペットとして材質【表面】ポリエステル100%【裏面】防音不織布(200g)
DellProMaxMicro(U7/32/512/11P/2000/3Y)
Dell Technologies¥659,800税込¥725,7801台翌日出荷仕様●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:(1×32GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大64GB)●グラフィックコントローラ:Nvidia RTX 2000 Ada、 16 GB GDDR6、 4 mDP to DP●エネルギー消費効率:15区分 90.3●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:206mm x 幅:79.3mm x 奥行き:178mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●その他インターフェース:ヘッドセット ポート x 1●ライセンスOS:Windows 11 Pro●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort x 3●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:512GB M.2 2230、 Gen 4 PCIe NVMe、 SSD●メインメモリ(標準):32GB●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1890 最大構成重量 2540 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps)無線LANなしUSB前面:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)×2(1つはSmart Power On対応)オフィスソフトなし
ポロシャツ 吸乾 長袖
(178件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ可
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(3個)当日出荷から12日以内出荷ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
耐水研磨紙
理研コランダム(10件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(100枚)当日出荷高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から3日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
AP2000ゴアテックスレインスーツ
MAEGAKI(前垣)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781着当日出荷から4日以内出荷ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。用途軽作業、デリバリー耐水圧(mmH2O)30000以上仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系セット内容上下セット質量(g)約700/Lサイズ混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
PE角型ボトル(ツギ口付)
GA(グリーンエース)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
ハヤブサ エクスピードユニアクティブ コンパウンド(超微粒子)
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷高品位塗装対応コンパウンド(微細目~超微粒子目) 本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です 従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します 粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目~超微粒子目液色白目の粗さ微細目~超微粒子目性質水溶性危険物の類別非危険物特性ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応
ポリシート
積水(25件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷色透明材質ポリエチレンシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02表面処理コロナ処理なしRoHS指令(10物質対応)対応
パワーポンプ
冨士灯器¥8,098税込¥8,9081個当日出荷アオリイカ・鮎友釣りに最適 毎分約2.0Lのパワフルな酸素供給量・ミクロの泡が素早く水に浸透・生活防水で水洗いOK(IPX6相当)・連続運転約65時間(弱運転時)・単1形アルカリ電池x2本(別売)・3VALUE ROLLING PUMP採用・振動及び運転ノイズを軽減本体質量(g)約300(電池別)電池寿命(時間)強:連続約18 弱:連続約65使用電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)送風量強:約2.0L/分 弱:約0.9L/分ホース長さ(cm)約60モーター寿命(時間)約1000防水性水洗い可能、日常防水(IPX6相当)
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
産業用 手洗い洗剤 ソロポール
TOYOX(トヨックス)¥11,980~税込¥13,178~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から5日以内出荷高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
てのひらえのぐ しろくまくん
ターナー色彩¥999税込¥1,0991本(200mL)当日出荷から7日以内出荷手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコール容量(mL)200タイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781セット当日出荷から翌々日出荷奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。用途隙間の狭い引き抜き作業に。
LEDホームプロジェクター
RAMASU(ラマス)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース質量(g)約1810明るさ(Lm)104解像度800×480(サポート1920×1080)仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカーセット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2コントラスト比1000:1保証期間6ヶ月LED100W画面サイズ(投影)30~120インチLED寿命(時間)30000対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
乾物・珍味トレー P-10(2000枚)
エフピコチューパ¥29,980税込¥32,9781セット(2000枚)3日以内出荷珍味・乾物を袋の中で見映えよく安定させる専用トレー。トレーの突起で珍味・乾物が袋の中で偏りにくくなります。トレーにはセンター折り曲げリブ加工を施しており、折り曲げることで袋詰め作業が容易になります。用途珍味・乾物袋詰め内装用。仕様偏り防止突起,袋詰め折り曲げリブ加工材質OPS
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)
鎌田信号機(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付
鎌田信号機¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から6日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
安全スニーカー VP-2000
サンダンス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足3日以内出荷メッシュ素材で通気性抜群!。先芯耐荷重1トン。軽量!形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)350(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
...