カテゴリ

  • メカニカル部品(651)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 制御機器(39)
  • 切削工具(34)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • テープ(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-20x1」の検索結果

924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(6巻)ほか
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXメーター用川西水道機器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
窓用換気扇用高窓用延長パネル 東芝キヤリア窓用換気扇用高窓用延長パネル東芝キヤリア
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板寸法(mm)(延長取付)1100~1800質量(kg)1.25寸法A(mm)275表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
ナットつき銅管エルボ カクダイナットつき銅管エルボカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
形状90°
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ
899税込989
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMCイオナイザ 電源ケーブル IZS41SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12P 1/4ー20x1 CF POSH12P 1/4ー20x1CF POSH
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズコガネイ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スーパーリードねじ軸(10条) 東洋シャフトスーパーリードねじ軸(10条)東洋シャフト
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数10リード角42°17’07”
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
3カ-W10.9CAP P=1(オカイ6X20P=1(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=1(オカイ6X20P=1(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
3カ-W10.9CAP P=1(オカイ8X20P=1(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=1(オカイ8X20P=1(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X20P1.0 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X20P1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP20シリーズ コガネイスリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP20シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2VAMPシリーズ ミヤコボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2VAMPシリーズミヤコ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
ボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズ ミヤコボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
12P 1/4ー20x1 1/2 CF POSH12P 1/4ー20x1 1/2CF POSH
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAJPシリーズ コガネイスリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAJPシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
12P1/4ー20X4 1/2 CF POSH12P1/4ー20X4 1/2CF POSH
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
ストローク調整範囲(mm)0~-25作動方式複動片ロッド仕様スリム押側ストローク調節シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
12P 1/4ー20x2 1/4 CF POSH12P 1/4ー20x2 1/4CF POSH
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ガイド付ジグシリンダ SGDAP20 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP20コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
12P 1/4ー20x2 1/2 CF POSH12P 1/4ー20x2 1/2CF POSH
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
12P7/16ー20X1 5/8 CF POSH12P7/16ー20X1 5/8CF POSH
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
12P 1/4ー20x3 CF POSH12P 1/4ー20x3CF POSH
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
12P1/4ー20X4 CF POSH12P1/4ー20X4CF POSH
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
12P 1/4ー20x2 CF POSH12P 1/4ー20x2CF POSH
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
12P 1/4ー20x3/4 CF POSH12P 1/4ー20x3/4CF POSH
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
12P 1/4ー20x7/8 CF POSH12P 1/4ー20x7/8CF POSH
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
12P 1/4ー20x2 3/4 CF POSH12P 1/4ー20x2 3/4CF POSH
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
カバー サイド2 5CP-X2172-20-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド2 5CP-X2172-20-P1YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
カバー,サイド 6 20S-2171X-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 6 20S-2171X-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
カバー,サイド 6 20S-2171X-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 6 20S-2171X-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
...