カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • 研磨材(34)
  • 制御機器(30)
  • 卓上消耗品(16)
  • 切削工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 厨房用品(7)
  • 塗料(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-216」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスダブルリング ニッサチェイン

    ステンレスダブルリング

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    219税込241
    1箱(12個)
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 布・手芸用両面テープ キャプテン

    布・手芸用両面テープ

    キャプテン(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋
    当日出荷
    低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
    用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙テープ長さ(m)10接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー IP-2

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

    ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

    旭精工(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピロー形
  • エンボス加工俵おむすび型 トルネ

    エンボス加工俵おむすび型

    トルネ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    俵型おにぎりが作れるおにぎり押し型。こびりつきにくい加工。 2つ一気に作れます。パーツに分かれるのでお手入れしやすい。
    材質ポリプロピレンホワイト質量(g)30.6耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×8.5×4.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ

    薄型パラレルブロック(ステップなし)

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    当日出荷から92日以内出荷
    バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
    仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 名門 青紙1号 反り鉋 押金付 常三郎

    名門 青紙1号 反り鉋 押金付

    常三郎
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
    用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄刃長(mm)98材質(台)白樫台厚(mm)35
  • オート鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    オート鎌錠

    MK(丸喜金属本社)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
    用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
  • 真鍮 I型金具 WAKI(和気産業)

    真鍮 I型金具

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
  • 雷ガードタップ サンワサプライ

    雷ガードタップ

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
    仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
  • モンスター バンジーパッド PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター バンジーパッド

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,018税込2,220
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフの奥まで届く、高性能2WAY洗車パッド。風合いの違う2種類の生地を採用し、便利な布製ゴムバンドが付いた洗車パッドです。細部の汚れを落とす”ツイスト面”と極細繊維で汚れを絡めとる”ファイバー面”の両。面2WAY仕様で、使い分ける事で車の汚れを効率よく洗浄できます。さらに3層構造のパッ。ドによる高い保水力とゴムバンドの伸縮性を活用しパッドを滑らせる事で、ルーフ・ボ。ンネット・フロントガラス中央など手が届きにくい箇所もスムーズに洗車できます。ま。たゴムバンドは側面を洗う際の落下防止として機能するほか、収納時にはフック掛けと。しても使用でき、より洗車を快適にします。やわらかな繊維がボディー・コーティング。被膜にやさしく、洗車初心者から上級者まで安心してご使用いただけます。【特長 1】姉妹品 モンスターシャンプーシリーズとの併用がオススメ。【特長 2】細かい繊維層(2種)と反発性に優れた内部スポンジがクリーミーな泡立ちを実現
    危険物の類別非危険物
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • プルスタッド [BT40 マキノ Φ2*5] MSTコーポレーション

    プルスタッド [BT40 マキノ Φ2*5]

    MSTコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ピロー形ユニット 軸受箱のみ 旭精工

    ピロー形ユニット 軸受箱のみ

    旭精工
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
  • ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
  • 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット

    旭精工
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用グリース(HR5)標準封入
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカル

    ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    38,980税込42,878
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角小鉢用カバー スリーライン

    角小鉢用カバー

    スリーライン
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    軽くて扱いやすいポリプロピレン製の皿カバー。料理の乾燥を防ぎ料理を衛生的に保ちます。サイズも豊富に揃えています。
    用途病院、福祉材質ポリプロピレン寸法(mm)101×101×26対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • エンボス三角お結び方型 トルネ

    エンボス三角お結び方型

    トルネ
    299税込329
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    エンボス加工でこびりつきにくく、取り出し楽ちん
    材質ポリプロピレン寸法(mm)大:約74×76×42、小:約61×63×39
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • 単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NUP型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 横断幕 絶対にしない!させない!飲酒運転 つくし工房

    横断幕 絶対にしない!させない!飲酒運転

    つくし工房
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    付属品ヒモ付き材質布製(トロピカル)幅(mm)3600高さ(mm)600文字内容絶対にしない飲酒運転取付方式吊り下げ式ハトメ16ヶ所
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット