カテゴリ
- 制御機器(41)
- オフィス家具(18)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(16)
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(12)
- 保管用品(11)
- メカニカル部品(9)
- テープ(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(5)
- 測定用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- 東洋技研(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SICK(10)
- プラス[家具](10)
- 3M(スリーエム)(8)
- イトーキ(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ヒサゴ(6)
- ホーザン(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- イスカル(5)
- TRUSCO(5)
- 未来工業(5)
- ノーブランド(4)
- ERECTA(エレクター)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- オリエンタルモーター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-244」の検索結果

国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
覗き見防止 プライバシー フィルター HP ProDisplay P244 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,298税込¥9,1281枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP ProDisplay P244取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ウォーターポンププライヤー
ホーザン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。トラスコ品番400-5295材質S55C全長(mm)195質量(g)200最大口開き(mm)30口幅調節5段階
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥50税込¥551個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
目隠しセキュリティテープ
ヒサゴ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個(5m)当日出荷貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。 5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。 貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。材質上質紙長さ(m)5紙管内径(mm)30
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
トリック!クリアフォルダ
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。用途見せたくない書類の目隠しに。材質PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-44
トリック!クリアフォルダ
ヒサゴ¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)欠品中目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。用途見せたくない書類の目隠しに。材質PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-46
トリック!クリアフォルダ
ヒサゴ¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。用途見せたくない書類の目隠しに。材質PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-47
トリック!クリアフォルダ
ヒサゴ¥449税込¥4941パック(3枚)当日出荷目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。用途見積書や履歴書など、見せたくない書類の保管・持ち運びに。問診票やカルテなど、患者の個人情報が記載された書類に。成績表や進路関係など、外部に漏らしたくない書類に。セット内容ブラック・ブルー・ピンク各1枚材質PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-45
青鋼 細工外丸鉋 押金付
常三郎¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。材質青鋼材質(台)白樫
往復はがき用 情報保護ラベル
ヒサゴ¥999税込¥1,0991パック(20枚)当日出荷往復はがきに貼って送り、きれいにはがせて、返送時にまた貼れる情報保ラベルです。 受取人が返送時にわかりやすいように、記入面に再度貼って送り返すことがイラストで印刷されています。 裏面の銀色の層で下地が透けにくい、シルバーコートタイプです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策に最適です。 郵送中の往復内容を1枚のラベルで保護する再接着ラベルのため、コスト削減にもなります。質量(g)0.7(ラベルのみ)ラベルサイズ(mm)92×66アズワン品番64-8850-37用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6サイズ)
青鋼 細工内丸鉋 押金付
常三郎¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。材質青鋼材質(台)白樫
盤用線止めバー
日東工業¥5,798税込¥6,3781組(10個)当日出荷配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244
Canon(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C007適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 001
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
角型ブッシング
エスコ¥1,470税込¥1,6171袋(10個)翌日出荷角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。材質HDPE色黒寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
カセットトイレ手動式(本体のみ)
カーク産業¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷コンパクトタイプのカセットトイレです。 便座が180°回転するため、好きな向きで使用でき、小スペースでの設置が可能です。 。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。用途キャンピングカー部品質量(kg)8タンク容量(L)排水タンク容量:18/清水タンク容量:9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)727×394×580接続ウォータータンク接続:無し機能フラッシング:手動座面高さ(mm)492材質(ボウル)プラスチック
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応