カセットトイレ手動式(本体のみ)

カセットトイレ手動式(本体のみ) - カーク産業

コンパクトタイプのカセットトイレです。 便座が180°回転するため、好きな向きで使用でき、小スペースでの設置が可能です。
外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。

用途
キャンピングカー部品
質量(kg)
8
タンク容量(L)
排水タンク容量:18/清水タンク容量:9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
727×394×580
接続
ウォータータンク接続:無し
機能
フラッシング:手動
座面高さ(mm)
492
材質(ボウル)
プラスチック
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589319P244-CW
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする