カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)

「p-25cs4」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準換気扇システム部材 / ウェザーカバー用防鳥網 三菱電機

    標準換気扇システム部材 / ウェザーカバー用防鳥網

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKD

    HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド

    CKD
    72,975税込80,273
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKD

    HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド

    CKD
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
    用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94
  • チヤージングコイル BIGM(丸山製作所)

    チヤージングコイル

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヤージングコイル図解No高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MSA515R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MSA413R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSA515R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MLS415R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSA415R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MFH-P262 エンジン クランクシャフトなど
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X25

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
  • シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクス

    シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    18,525税込20,378
    1個
    9日以内出荷
    1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
    適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー