カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,890)
- 制御機器(3,800)
- パソコン/周辺機器(2,400)
- 切削工具(1,884)
- 自動車補修部品(1,354)
- 測定用品(975)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(954)
- メカニカル部品(844)
- 空調・照明・電設資材(833)
- 作業工具(797)
- 電気材料(762)
- 事務用品(646)
- 農業機械(560)
- 機構部品(484)
- バイク部品(420)
- 物流用品(415)
- 配管・水廻り設備部材(363)
- FA担当者のオススメ新商品(343)
- 建築金物(339)
- 科学研究・開発用品(319)
- 電動工具(255)
- 家電(251)
- オフィス家具(230)
- 作業服(229)
- 店舗什器・備品(225)
- 溶接用品(213)
- 船舶用品・漁業資材(205)
- 研磨材(203)
- 油圧機器・油圧ホース(201)
- 卓上消耗品(178)
- 学童・教育用品(175)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(174)
- 住設機器(167)
- 日用品(163)
- 安全標識(158)
- 建材・エクステリア(149)
- 塗装・養生・内装用品(140)
- カー用品(138)
- 手袋(128)
- 安全用品(122)
- 防災用品(119)
- 印刷用紙/インク/印刷機(116)
- 清掃用品(113)
- ポンプ・送風機・電熱機器(112)
- 厨房用品(106)
- 保管用品(93)
- 空圧工具(93)
- 縫製用品(88)
- トラック用品・パーツ(87)
- 医療(78)
- 安全保護具(75)
- 防犯用品(74)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
- 農業・園芸資材(70)
- フォークリフト・産機・建機用品(67)
- 梱包用品(55)
- 塗料(52)
- はんだ関連・静電気対策用品(50)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 農具(48)
- テープ(45)
- 測量用品(土木/建設)(45)
- バッテリー・電装(45)
- 鈑金・塗装(45)
- 安全靴・作業靴(45)
- 自転車部品(45)
- 整備工具・収納(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- 肥料・農薬・除草剤・種(34)
- 介護用品(33)
- クリーンルーム用品(29)
- トラック輸送・安全用品(29)
- スプレー・オイル・グリス(28)
- 食品・飲料(27)
- マスク(22)
- 救急・衛生(21)
- 接着剤・補修材(19)
- 洗剤・除去剤(17)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
- 自動車純正部品(15)
- ヘルスケア(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 理美容(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 洗車・清掃(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- バイク純正部品(3)
- 完成車(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- エンジン工具(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(3,463)
- NAKANO(1,099)
- 明工社(657)
- Panasonic(パナソニック)(652)
- 理研計器(388)
- CKD(373)
- エスコ(333)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- 河村電器産業(317)
- 三菱電機(290)
- OSG(オーエスジー)(280)
- TRUSCO(278)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(250)
- KITO(キトー)(235)
- アメリカン電機(221)
- スリーピース(215)
- レイ・アウト(213)
- JAPANNEXT(188)
- サンワサプライ(182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「p-3」の検索結果

2P→3P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(9個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)
大阪魂(13件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(23個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止
エレコム(2件のレビュー)¥259税込¥2851セット(5個)当日出荷火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。用途コンセントを保護します
薄板+ナベセムスP-3
八幡ねじ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(70本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。頭部形状ナベセムス材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×121×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード○埃防止シャッター○
AVコード 3P-3P
オーム電機¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コネクタピンプラグ×3-ピンプラグ×3
電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マグネット付き3個口の雷ガード電源タップです。スチールラックやデスク脚に固定でき、床置きを避けてすっきり配線できます。雷サージ対策、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、PC周辺機器や小型家電の電源確保に便利です。機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×マグネット○コンセント個数3個口色ホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×94×23※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード○埃防止シャッター○
ステン+アプP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)3.7寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金(D1×t)12×0.8
キジ(+-)ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...