カテゴリ
- 制御機器(2,522)
- メカニカル部品(2,049)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,754)
- 自動車純正部品(1,224)
- 切削工具(664)
- パソコン/周辺機器(643)
- 測定用品(569)
- 機構部品(489)
- バイク純正部品(462)
- 科学研究・開発用品(407)
- 電気材料(397)
- 空調・照明・電設資材(338)
- 建築金物(311)
- FA担当者のオススメ新商品(277)
- ねじ・ボルト・釘(269)
- 自動車補修部品(260)
- 農業機械(260)
- 物流用品(251)
- 作業工具(227)
- 家電(208)
- 配管・水廻り設備部材(150)
- 事務用品(145)
- 研磨材(134)
- 防犯用品(123)
- 油圧機器・油圧ホース(103)
- 建材・エクステリア(95)
- 電動工具(95)
- 卓上消耗品(87)
- バイク部品(85)
- 清掃用品(81)
- 船舶用品・漁業資材(70)
- 店舗什器・備品(69)
- 溶接用品(68)
- オフィス家具(65)
- 塗装・養生・内装用品(63)
- ポンプ・送風機・電熱機器(52)
- 安全用品(51)
- 厨房用品(49)
- 医療(46)
- 印刷用紙/インク/印刷機(46)
- 塗料(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(42)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- 学童・教育用品(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
- 住設機器(40)
- 梱包用品(39)
- 防災用品(39)
- 保管用品(36)
- 安全標識(36)
- 介護用品(36)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- カー用品(33)
- 作業服(31)
- 農業・園芸資材(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 測定関連サービス(29)
- 空圧工具(29)
- 鈑金・塗装(25)
- テープ(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 日用品(21)
- ヘルスケア(18)
- 縫製用品(18)
- 救急・衛生(15)
- 安全保護具(14)
- 農具(14)
- トラック純正部品(14)
- 洗剤・除去剤(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 整備工具・収納(11)
- クリーンルーム用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 自転車部品(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- マスク(7)
- 食品・飲料(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 手袋(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- 理美容(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 洗車・清掃(4)
- 完成車(4)
- エンジン工具(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 名入れカレンダー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- SMC(1,379)
- ニッサン(628)
- 三木プーリ(558)
- Panasonic(パナソニック)(549)
- ホンダ(416)
- 三菱電機(334)
- MAZDA(マツダ)(248)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(194)
- 日東工業(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(184)
- ニッセイ(177)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- 明工社(152)
- 伊東電機(151)
- 河村電器産業(149)
- NAKANO(149)
- TAKIGEN(タキゲン)(145)
- TRUSCO(140)
- PISCO(ピスコ)(133)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-30」の検索結果

パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
3P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
2P 30A コンセント
明工社¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
3P 30A ゴムプラグ
明工社(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)79適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8寸法C(Φmm)15~17.5寸法A(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
接地3P 30A ゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
2P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V
接地3P 30A コンセント
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)
明工社(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)
明工社(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RoHS指令適合製品です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。用途USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。 。※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。 。有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。 。※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。 。※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。 。会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。 。FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。 。5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。 。※屋内専用です。 。送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。 。パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。 。受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 。※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。仕様●伝送遅延:最大200ms●最大ペアリング台数:1台適合映像表示機器:HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどセット内容受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル(約9cm)×1色ブラック質量(g)1:【受信機】約22、2:【送信機】約36対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15コネクタ形状1:【受信機】映像出力:HDMI タイプA 19ピンポート×1、電源入力:USB Type-Cポート×1、2:【送信機】映像入力:USB Type-Cプラグ×1、電源入力:USB Type-Cポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1:【受信機】約55×約55×約12、2:【送信機】約76×約35×約16※ケーブル含まず適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット解像度最大出力表示:FullHD(1920×1080px)/60Hz保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40ケーブル長(cm)【送信機】:約5 ※コネクター含まず使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)周波数(GHz)無線:5伝送距離(m)最大:30(障害物のない状態)設置条件屋内専用HDCP対応HDCP1.4
エアウォールふわりパッド NO.1012P 30マイ
共和¥5,798税込¥6,3781箱5日以内出荷快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
3P 30A コンセント
明工社¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
エアウォールふわりパッド NO.8010P 30マイ
共和¥4,398税込¥4,8381箱5日以内出荷快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N
NOK¥50税込¥551個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
エアウォールふわりパッド NO.1014P 30マイ
共和¥6,198税込¥6,8181箱5日以内出荷快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
P-試験管 P-30 NL 25入
NEG(日電理化硝子)¥9,398税込¥10,3381箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)90肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ30×L200口形状ニューリップ入数25本
2P 30A ゴムプラグ
明工社¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V
HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@30m)
ATEN¥35,980税込¥39,5781個当日出荷HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。色ブラックケーブル長(m)30コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス機能HDR/3D/Deep Color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30mケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP30N部品番号NOK:CO00029-AJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)
明工社¥7,398税込¥8,1381個当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 ZX62R-B-5P(30)
HIROSE(ヒロセ電機)¥949税込¥1,0441箱(5個)翌々日出荷仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実シリーズZX定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
P-30 クロスロックスナップBB
C’ultiva(カルティバ)¥419税込¥4611個7日以内出荷ライトショアジギング対応。ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。用途釣り・ルアータイプサルカン強度164lb号数#3
2P 30A 埋込コンセント
明工社¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-30
cotta¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。材質PBT先付ナイロン超極細寸法(mm)全長260 毛先長45 幅30
接地2P 30A 露出コンセント(白)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,30A
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
P-30 クロスロックスナップBB
C’ultiva(カルティバ)¥419税込¥4611個7日以内出荷ライトショアジギング対応。ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。用途釣り・ルアータイプサルカン強度86lb号数#1
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)
明工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,30A
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
P-試験管 P-30 直口 25入
NEG(日電理化硝子)¥9,398税込¥10,3381箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)90肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ30×L200口形状直口入数25本
...