カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「p-30kf」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)三菱電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
材質:不織布フィルター(カテキン入り)適用機種:ダクト用ロスナイフィルター捕集効率:82%標準装備
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)東芝キヤリア
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30K)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ボディサイズ30
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッド単体グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッドネジ付セットグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30K SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30KSMC
8,998税込9,898
1個
20日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)KF-30P-02 カブトフック30ナチュラルC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-3L
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)KF-30P-02 カブトフック30ナチュラルC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-LL
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)KF-30P-02 カブトフック30ナチュラルC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-M
KF-30P-01 カブトフック30夜光 C’ultiva(カルティバ)KF-30P-01 カブトフック30夜光C’ultiva(カルティバ)
599税込659
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアー夜光タイプルアー用フック号数G-3L
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)KF-30P-02 カブトフック30ナチュラルC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-L
KF-30P-01 カブトフック30夜光 C’ultiva(カルティバ)KF-30P-01 カブトフック30夜光C’ultiva(カルティバ)
499税込549
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアー夜光タイプルアー用フック号数G-LL
KF-30P-01 カブトフック30夜光 C’ultiva(カルティバ)KF-30P-01 カブトフック30夜光C’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアー夜光タイプルアー用フック号数G-M
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
79,875税込87,863
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
CD Series(CDJ2KF16) SMCCD Series(CDJ2KF16)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ウォーターポンプ(マツダ) アイシン精機ウォーターポンプ(マツダ)アイシン精機(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030) M5Stack4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030)M5Stack
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
M5Stack用の4チャネルモータドライバモジュール モータの正転、逆転、停止、ブレーキなどの機能を簡単に実装でき、エンコーダ読み取りにより絶対位置決め、速度調整など、複数の制御が可能です。AB相パルスのエンコーダ信号入力により、モータの運動状態と位置を正確に検出することができます。 安定性と安全性を確保するため、電力測定用のチップINA199が搭載されており、リアルタイムで電圧と電流の状態を監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するよう制御できます。入力電源はDC 5VまたはDC 6~12 Vを選択できます。このモジュールはI2C通信を採用し、スレーブアドレスの変更が可能で、柔軟な制御オプションを提供します。ABパルスエンコーダ信号の入力により、モータの動作状態と位置を正確に検出できます。 モーターシステムの安定と安全を確保するために、INA199電力監視機能が組み込まれており、電圧と電流の状態をリアルタイムに監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するようにします。そのほか、電源入力スイッチが搭載され、DC5Vまたは外部DC6~12V入力のいずれかを選択できます。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源電流と電圧を監視
仕様【モータドライブIC】BL5617【I2C通信アドレス】0x24セット内容4チャンネル エンコーダモータドライバモジュール ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、KF2510 2P(100mm) ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】+6~+12最大電流(A)3動作温度範囲(℃)0~+40最大電力(W)10