カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 保管用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-361」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    50税込55
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルバネ ホーザン

    コイルバネ

    ホーザン(3件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(KPタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
    用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
  • AP丼 本体 エフピコチューパ

    AP丼 本体

    エフピコチューパ
    2,398税込2,638
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で強度のある低発泡素材の丼容器。
    商品タイプ本体
  • 100V電源専用アダプタ SUZUKID(スズキッド)

    100V電源専用アダプタ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
    用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • パーツボックス TP-361B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-361B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(ロック付)、TP-36蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)625×290×80外寸(mm)670×335×103内寸(mm)635×300×90圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
  • クレパス太巻単色 10本箱入 サクラクレパス

    クレパス太巻単色 10本箱入

    サクラクレパス
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    のびのびと自由に描けるように作られたクレパスです。 均一なやわらかさなので、重色・混色が自由にできます。 子どもたちの手に合わせた太さとやわらかさを兼ね備えていますので、折れにくく、面塗りも線描きも自由自在です。
    高さ(mm)11質量(g)11縦(mm)71横(mm)11色数10
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ) ネグロス電工

    パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • Kシステムベルト W-PF25 MOTO FIZZ(モトフィズ)

    Kシステムベルト W-PF25

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。Kシステムベルト W-PF25 ピポットフォージ バックル仕様 MP-361。簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。・ベルト余りの処理がスムーズ・スタイリッシュに纏めておけます。
    適合バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書材質1680Dポリエステル他寸法(幅W×高さH)(mm)800×700本体質量(g)130
  • スポーク36本入UCP アサヒサイクル

    スポーク36本入UCP

    アサヒサイクル
    619税込681
    1セット(36本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スポーク36本(ニップル付)
    用途スポークUCP
  • AP丼 嵌合蓋 エフピコチューパ

    AP丼 嵌合蓋

    エフピコチューパ
    1,098税込1,208
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    商品タイプ
  • 台座   GP-361 HAMILeX(ハミレックス)

    台座 GP-361

    HAMILeX(ハミレックス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    オプション台座対応機種:G-3611/3613/3614/3615
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    レバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。 樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。 ワンタッチで開閉できます。
    用途医療関連機器・検査機器・半導体製造装置材質本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC)ブルー表面仕上げ本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード23982
  • パイジョンパーツ P3シリーズ 垂直水平T字 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ P3シリーズ 垂直水平T字

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)10×14×11表面処理白色アルマイト
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 自由押え金<右 細幅> スイセイ

    自由押え金<右 細幅>

    スイセイ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • パーツボックス TP-361B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-361B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)625×290×80外寸(mm)670×335×103内寸(mm)635×300×90圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
  • PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 PROFeeling

    PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361

    PROFeeling
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)。ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。トップスに合わせやすいベーシックな4色。働きやすさを支える嬉しい設計。右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き。脇ゴム仕様でラクなはき心地。ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き。かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上。ファスナー開きできちんとした印象に。みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット。低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。
    機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムあり素材ソロナ(R)ムーブオックス
  • P3-610 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    P3-610

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    垂直、側面軸の取り付けに
    仕様-サイズ10×14×11
  • パーツボックス TP-361.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-361.5B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)625×290×126外寸(mm)670×335×149内寸(mm)635×300×136圧縮荷重(N[kgf])21650[2210]
  • アクティブTシャツ wundou(ウンドウ)

    アクティブTシャツ

    wundou(ウンドウ)
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
    材質ポリエステル100% 4.5オンス機能吸汗速乾
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 耐圧防爆型耐圧P式コネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型耐圧P式コネクタ

    日本シーム工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店

    細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

    法山本店
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付寸法P(mm)12.5すきま(mm)9.5本体高さH(mm)19
  • ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所

    ケイグランド用マルチパッキン

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • モノクロレーザービームプリンター Satera LBP361i Canon

    モノクロレーザービームプリンター Satera LBP361i

    Canon
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    A4モノクロレーザープリンター LBP361i。大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。。61枚/分の高速プリント。 A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
    付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約20(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大500枚使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5644C006適合トナートナーカートリッジ073シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D)エコマーク認定番号22 155 021
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保冷トートバッグ ワイド トルネ

    保冷トートバッグ ワイド

    トルネ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    たっぷり収納できる大容量ワイドタイプ
    用途取り出しやすいワイドタイプ。内側EVA耐水性生地。ファスナータイプの保冷トートバッグ。材質外側生地/ポリエステル 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/EVA樹脂 持ち手/ポリエステル ファスナー/ナイロンブラック容量(L)約14.5耐荷重(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×18×30
  • 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
    質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18×2本最大切断径(Φmm)33
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
"p-361" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷