カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- メカニカル部品(9)
- 電動工具(8)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ラスタバナナ(19)
- 三菱電機(9)
- 日本シーム工業(8)
- トルネ(5)
- スリーピース(5)
- コクヨ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ネグロス電工(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- 三桂製作所(2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-361」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥3,040~税込¥3,344~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
100V電源専用アダプタ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
クレパス太巻単色 10本箱入
サクラクレパス¥599税込¥6591箱(10本)当日出荷から3日以内出荷のびのびと自由に描けるように作られたクレパスです。 均一なやわらかさなので、重色・混色が自由にできます。 子どもたちの手に合わせた太さとやわらかさを兼ね備えていますので、折れにくく、面塗りも線描きも自由自在です。高さ(mm)11質量(g)11縦(mm)71横(mm)11色数10
Kシステムベルト W-PF25
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。Kシステムベルト W-PF25 ピポットフォージ バックル仕様 MP-361。簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。・ベルト余りの処理がスムーズ・スタイリッシュに纏めておけます。適合バッグ:MFK-1000、1001、1002、1003、1004セット内容・ベルト本体×1、取扱説明書材質1680Dポリエステル他寸法(幅W×高さH)(mm)800×700本体質量(g)130
交換用ファイバーストーンチップ
アルゴファイルジャパン¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ P3シリーズ 垂直水平T字
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)10×14×11表面処理白色アルマイト
交換用ファイバーストーンチップ
アルゴファイルジャパン¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361
PROFeeling¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)。ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。トップスに合わせやすいベーシックな4色。働きやすさを支える嬉しい設計。右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き。脇ゴム仕様でラクなはき心地。ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き。かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上。ファスナー開きできちんとした印象に。みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット。低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムあり素材ソロナ(R)ムーブオックス
アクティブTシャツ
wundou(ウンドウ)¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。材質ポリエステル100% 4.5オンス機能吸汗速乾
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
耐圧防爆型耐圧P式コネクタ
日本シーム工業¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
保冷トートバッグ ワイド
トルネ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷たっぷり収納できる大容量ワイドタイプ用途取り出しやすいワイドタイプ。内側EVA耐水性生地。ファスナータイプの保冷トートバッグ。材質外側生地/ポリエステル 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/EVA樹脂 持ち手/ポリエステル ファスナー/ナイロン色ブラック容量(L)約14.5耐荷重(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×18×30
耐圧防爆Pワンタッチコネクタ
日本シーム工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
充電式せん定ハサミ
マキタ(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18×2本最大切断径(Φmm)33
抗菌お弁当カップ 恐竜マップ丸・小判セット
トルネ¥189税込¥2081パック(22枚)7日以内出荷菌の繁殖を抑える!銀イオン抗菌剤加工入りおかずカップ。電子レンジ対応。かわいい恐竜のイラスト入り。丸型10枚・小判型12枚のセットです。用途お弁当・キャラ弁作りに。キッズ・子供用・大人用。ランチ・ピクニック・遠足・運動会。材質PET樹脂フィルム+紙(銀イオンコーティング)寸法(mm)丸型/63×63×25 (底)38×38、小判型/45×70×25 (底)25×49
抗菌抱きつきおかずカップグルメうさたん
トルネ¥239税込¥2631パック(14枚)7日以内出荷菌の繁殖を抑える!銀イオン抗菌剤加工入りおかずカップ。電子レンジ対応。かわいいうさぎのイラストとメッセージ入り。2柄×各7枚入り。用途お弁当・キャラ弁作りに。キッズ・子供用・大人用。ランチ・ピクニック・遠足・運動会。材質PET樹脂フィルム+紙(銀イオンコーティング)寸法(mm)45×70×40、(底)25×50
開放型耐圧P式コンジットコン
日本シーム工業¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバーなし)対応非防水
耐圧防爆型P式コンジットコン
日本シーム工業¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
抗菌お弁当カップスイーツ丸・小判セット
トルネ¥189税込¥2081パック(22枚)7日以内出荷菌の繁殖を抑える!銀イオン抗菌剤加工入りおかずカップ。電子レンジ対応。かわいいスイーツのイラスト入り。丸型10枚・小判型12枚のセットです。用途お弁当・キャラ弁作りに。キッズ・子供用・大人用。ランチ・ピクニック・遠足・運動会。材質PET樹脂フィルム+紙(銀イオンコーティング)寸法(mm)丸型/63×63×25 (底)38×38、小判型/45×70×25 (底)25×49
開放型耐圧P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバーなし)対応非防水
パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)60歯形1.5GT
アトマフレキシブルポリッシャ
ツボ万¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷ゴム製基材が被削材にフィット用途金型、陶器の修正などねじの呼び寸法M10寸法(Φmm)36適合被削材種金型、陶器RoHS指令(10物質対応)対応