カテゴリ
- 自動車補修部品(190)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 制御機器(74)
- トラック用品・パーツ(70)
- 溶接用品(67)
- 切削工具(62)
- 物流用品(48)
- バイク部品(45)
- 作業工具(42)
- メカニカル部品(36)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- パソコン/周辺機器(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 農業機械(15)
- 機構部品(14)
- 電動工具(14)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- バッテリー・電装(10)
- 事務用品(10)
- 電気材料(9)
- 保管用品(6)
- 防犯用品(5)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- マスク(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NAKANO(150)
- CKD(104)
- 雅(70)
- ヤマト産業(49)
- OSG(オーエスジー)(45)
- KITO(キトー)(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- 三木プーリ(19)
- SMC(18)
- 日本オイルポンプ(17)
- THK(13)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- 椿本バルクシステム(11)
- 千代田精機(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ベッセル(8)
- KITACO(8)
- イスカル(7)
- omron(オムロン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-3h」の検索結果

精密刻印 アルファベット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷持ちがよく、鮮明な刻字が可能用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
差込形端子コネクター
ELPA(19件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5個)当日出荷複数のコードが接続できる端子です。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
ハンディバキュームポンプ
NPA(東洋テック)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
3号トップ
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷3号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途引き込み用形状トップ色ホワイト
カッターナイフ<POSITY>標準型
コクヨ(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。 切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。材質ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM全長(mm)135刃幅(mm)9
冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚翌々日出荷プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。 お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。材質ポリカーボネート樹脂
プリントがきれいにはれるのり(パック入り)
不易糊工業(フエキ)¥229税込¥2521本(35g)3日以内出荷学生さんの強い味方! プリントがきれいにはれるのりです。 紙、封筒などの接着にしわになりにくく、 キレイに貼れます。幅(mm)(塗布)約13主成分多糖類(水性系)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスソケットロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)100
ヘックスソケットロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150
グリルなべ 3枚プレート
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。材質アルミ、ポリプロピレン、PF寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8質量(g)2200容量(L)深なべ/3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)900電源コード(m)約1.7温度調節範囲(℃)保温~約250保証期間お買い上げ日より1年間
3/8インチ角インパクトソケット
HIT(ヒット)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷インパクトドライバー用ソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)32差込角(mm)9.5穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
3/8インチ角インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)50差込角(mm)9.5穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
スリムハンドル栓ゲージ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。ゲージ部はサブゼロ処理済です。検査成績表付です。用途穴径の検査に材質シャンク部:ステンレス、ゲージ部:合金工具鋼等級H7RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)Ra0.2以内
チェンスリング HTL4080_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個当日出荷適合機種HTL3080,VSL3070,VSL3080,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。仕様(EMS)100V/m質量(g)約30タイプ密閉性/IP65種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~125角度(°)120分解能12bit/Vin消費電流(mA)20以下直線性(絶対)±4%FS・FS=90°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60単独直線性(%)±3相当電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ
椿本バルクシステム¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。シリーズPシリーズ
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
TDT(田野井)¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となりますねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
TDT(田野井)¥799~税込¥879~1本翌々日出荷弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃)
椿本バルクシステム¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から13日以内出荷・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱400℃タイプ
チェンスリング VSL3080_フックラッチ
KITO(キトー)¥869税込¥9561個5日以内出荷適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷から23日以内出荷材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~)
CKD¥10,880~税込¥11,968~1台3日以内出荷から27日以内出荷多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
チェンスリング HTL3100_フックラッチ
KITO(キトー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷適合機種HTL4100,VSL3100,VSL4100名称ラッチキット VAL3100図解No1
ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ
椿本バルクシステム¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷から13日以内出荷・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
チェンスリング VSL4100_フックラッチ
KITO(キトー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷適合機種HTL3100、HTL4100、VSL3100名称ラッチキット VAL3100図解No1
LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH
ナカバヤシ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。付属品取扱説明書その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6寸法(mm)W117xD27xH13mm/色グレー質量(g)50gポート数3対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLANコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
...






















![DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495052-170331-02.jpg)