曜日別特売

スリムハンドル栓ゲージ

スリムハンドル栓ゲージ - SK(新潟精機)スリムハンドル栓ゲージ - SK(新潟精機)

ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。
ゲージ部はサブゼロ処理済です。
検査成績表付です。

用途
穴径の検査に
材質
シャンク部:ステンレス、ゲージ部:合金工具鋼
等級
H7
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面粗さ(μm)
Ra0.2以内
内容量
1本
全18種類を絞り込む
規格
18種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
本体寸法(mm)
ハンドル径
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79515445SHLP3-H7Φ3W3×H110×D3Φ24
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
79515470SHLP4-H7Φ4W4×H110×D4Φ38
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
79515479SHLP5-H7Φ5W5×H110×D5Φ310
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
79515488SHLP6-H7Φ6W6×H110×D6Φ520
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
79515497SHLP7-H7Φ7W7×H110×D7Φ524
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
79515506SHLP8-H7Φ8W8×H110×D8Φ527
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
79515515SHLP9-H7Φ9W9×H110×D9Φ532
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
79515531SHLP10-H7Φ10W10×H120×D10Φ858
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
79515540SHLP11-H7Φ11W11×H120×D11Φ863
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
79515558SHLP13-H7Φ13W13×H120×D13Φ869
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
79515576SHLP14-H7Φ14W14×H120×D14Φ882
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
79515585SHLP15-H7Φ15W15×H120×D15Φ889
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
79515601SHLP16-H7Φ16W16×H140×16Φ10136
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
79515610SHLP17-H7Φ17W17×H140×D17Φ10146
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
79515619SHLP18-H7Φ18W18×H140×18Φ10157
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
79515628SHLP19-H7Φ19W19×H140×D19Φ10169
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
79515637SHLP20-H7Φ20W20×H140×D20Φ10181
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
79515549SHLP12-H7Φ12W12×H120×D12Φ869
¥15,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする