カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,276)
  • メカニカル部品(1,312)
  • 制御機器(1,235)
  • 自動車純正部品(750)
  • オフィス家具(573)
  • 科学研究・開発用品(548)
  • 切削工具(404)
  • 農業機械(364)
  • 機構部品(350)
  • 空調・電設資材(299)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(292)
  • 配管・水廻り設備部材(261)
  • 物流用品(222)
  • バイク純正部品(216)
  • パソコン/周辺機器(216)
  • バイク部品(212)
  • 測定用品(181)
  • ねじ・ボルト・釘(153)
  • 研磨材(148)
  • FA担当者のオススメ新商品(120)
  • 作業工具(116)
  • 事務用品(112)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(107)
  • 建築金物(97)
  • 電動工具(92)
  • 電気材料(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • 照明(72)
  • 自動車補修部品(69)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 塗料(52)
  • 医療(49)
  • 空圧工具(49)
  • 作業服(47)
  • 家電(47)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 保管用品(40)
  • 清掃用品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 防犯用品(36)
  • 厨房用品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 卓上消耗品(32)
  • 安全用品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 溶接用品(27)
  • 日用品(27)
  • 安全標識(24)
  • カー用品(24)
  • 防災用品(22)
  • 自転車部品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • テープ(16)
  • 介護用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 手袋(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 住設機器(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 安全保護具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「p-40」の検索結果

12,951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンベルト P 40mm カジメイクナイロンベルト P 40mmカジメイク(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
丈夫なナイロン素材。1本ピンタイプ。日本製。
バックル1ピン幅(mm)約40混率(%)ナイロン100
小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ小形精密圧力計G3P-40シリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
デンコールP-40 大崎電工デンコールP-40大崎電工
20,980税込23,078
1缶
翌々日出荷
スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合冷却性に優れています。
用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍青緑容量(L)20危険物の類別非危険物
メンGIベルト P 40mm カジメイクメンGIベルト P 40mmカジメイク(4件のレビュー)
828税込911
1本
当日出荷
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。1本ピンタイプ。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
サイズM
グラフイツク 2 2CF-2137P-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 2CF-2137P-40YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
グラフイツク 2 3D7-2137P-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 3D7-2137P-40YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 2PT-F137P-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 2PT-F137P-40YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ステンレス 取手(P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=40)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04389
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)TAKIGEN(タキゲン)
414税込455
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
Soundcore P40i Anker(アンカー)Soundcore P40iAnker(アンカー)(1件のレビュー)
7,264税込7,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)通信規格Bluethooth 5.3防水性IPX5通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)Bluetooth5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
スーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-40 cottaスーパークリーン刷毛スーパーソフトナイロン毛 P-40cotta
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細寸法(mm)全長260 毛先長45 幅40
HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマーHPフィラメント ペルプレン P-40B タイプホッティーポリマー
4,298税込4,728
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用 C’ultiva(カルティバ)P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用C’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
鮎ルアーに最適なスナップ
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#00
P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用 C’ultiva(カルティバ)P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用C’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
鮎ルアーに最適なスナップ
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#0
変換ハーネス ウインカー用 スズキ2P 040タイプ KIJIMA(キジマ)変換ハーネス ウインカー用 スズキ2P 040タイプKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1セット(2個)
4日以内出荷
純正ウインカーを社外ウインカーに替える際の変換ハーネス。 車体の配線を加工する事なくギボシ端子を040タイプカプラーに変換できます。
主な適合車種V-ストローム1000 14y-、GSX-S1000/F 15y-、GSR750 10y-、GSX-S750 17y-、SV650/X 16y-、V-ストロ-ム650/XT 12y-適合メーカースズキ
(31F)ノーヒューズ ブレーカー2P-40A スバル(31F)ノーヒューズ ブレーカー2P-40Aスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブルカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
KEY COMP,BLANK   35121K44P40 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K44P40ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121K20P40 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K20P40ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121GX3P40 ホンダKEY COMP,BLANK 35121GX3P40ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
116税込128
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
KEY COMP,BLANK   35121K93P40 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K93P40ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121GX0P40 ホンダKEY COMP,BLANK 35121GX0P40ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
66税込73特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
CHAIN DRIVE,DID52   40540KV3P40 ホンダCHAIN DRIVE,DID52 40540KV3P40ホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)コロコンワイドストッパP40SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
部品 かんな P40 HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P40HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P40-NNOK
179税込197
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP40N部品番号NOK:CO00039-LJIS呼び旧JIS:P40太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)39.7内径許容差(mm)±0.55バリ寸法(mm)0.14以下
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40A結線方法 = スクリューコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミドケーブル径 = 10AWG表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトキッチンポリ袋 M 半透明 200P 40冊 オルディコンパクトキッチンポリ袋 M 半透明 200P 40冊オルディ
13,980税込15,378
1ケース(40冊×200枚)
7日以内出荷
収納に便利なコンパクトシリーズ 取っ手付きで結びやすい 薄手タイプ
仕様●サイズ(mm):0.009×250(190)×350(1枚)●材質:HDPE●重量:11.97kg(ケース)半透明アズワン品番67-9301-05
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
キーCOMP. ブランク 35121K46P40 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K46P40ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-K46-P40
キーCOMP. ブランク 35121K35P40 ホンダキーCOMP. ブランク 35121K35P40ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-K35-P40
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
...