カテゴリ

  • 制御機器(678)
  • 切削工具(376)
  • メカニカル部品(364)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
  • 空調・照明・電設資材(299)
  • 農業機械(295)
  • バイク部品(195)
  • 配管・水廻り設備部材(195)
  • 機構部品(192)
  • パソコン/周辺機器(173)
  • 研磨材(136)
  • ねじ・ボルト・釘(129)
  • 事務用品(104)
  • 物流用品(101)
  • 作業工具(100)
  • 測定用品(99)
  • 電動工具(83)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(74)
  • 建築金物(73)
  • 自動車補修部品(61)
  • 電気材料(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 作業服(40)
  • 家電(34)
  • オフィス家具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 空圧工具(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 溶接用品(27)
  • 清掃用品(25)
  • 安全用品(22)
  • カー用品(22)
  • 厨房用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 塗料(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 安全標識(19)
  • 保管用品(17)
  • 日用品(17)
  • 医療(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • テープ(12)
  • 防災用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 梱包用品(11)
  • 介護用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 手袋(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「p-40」の検索結果

5,009件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ

    小形精密圧力計G3P-40シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
    仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
  • ナイロンベルト P 40mm カジメイク

    ナイロンベルト P 40mm

    カジメイク(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫なナイロン素材。1本ピンタイプ。日本製。
    幅(mm)約40混率(%)ナイロン100バックル1ピン
  • デンコールP-40 大崎電工

    デンコールP-40

    大崎電工
    24,980税込27,478
    1缶
    翌々日出荷
    スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
    用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
  • メンGIベルト P 40mm カジメイク

    メンGIベルト P 40mm

    カジメイク(4件のレビュー)
    828税込911
    1本
    当日出荷
    しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。1本ピンタイプ。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
    サイズM
  • 乾物・珍味トレー P-40(4000枚) エフピコチューパ

    乾物・珍味トレー P-40(4000枚)

    エフピコチューパ
    43,980税込48,378
    1セット(4000枚)
    3日以内出荷
    珍味・乾物を袋の中で見映えよく安定させる専用トレー。トレーの突起で珍味・乾物が袋の中で偏りにくくなります。トレーにはセンター折り曲げリブ加工を施しており、折り曲げることで袋詰め作業が容易になります。
    用途珍味・乾物袋詰め内装用。仕様偏り防止突起,袋詰め折り曲げリブ加工材質OPS
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用 C’ultiva(カルティバ)

    P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    鮎ルアーに最適なスナップ
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#00
  • P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用 C’ultiva(カルティバ)

    P-40鮎ルアーのスナップトゥイッチング用

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    鮎ルアーに最適なスナップ
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数#0
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ハーネス ウインカー用 スズキ2P 040タイプ KIJIMA(キジマ)

    変換ハーネス ウインカー用 スズキ2P 040タイプ

    KIJIMA(キジマ)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    純正ウインカーを社外ウインカーに替える際の変換ハーネス。 車体の配線を加工する事なくギボシ端子を040タイプカプラーに変換できます。
    主な適合車種V-ストローム1000 14y-、GSX-S1000/F 15y-、GSR750 10y-、GSX-S750 17y-、SV650/X 16y-、V-ストロ-ム650/XT 12y-適合メーカースズキ
  • AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラ

    AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    付属品電源ケーブル(コード長1.5m)仕様自動識別IC搭載ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • 部品 かんな P40 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな P40

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40 川西水道機器

    鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40

    川西水道機器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0446材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(87件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(112g)
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ

    カラー仕切りカード(PP・ファイル用)

    コクヨ(21件のレビュー)
    399税込439
    1パック(1組)
    当日出荷
    耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。 見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 見出しに再生PPを使用しています。
    用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!材質(見出し)再生PP穴数2穴穴間隔(mm)80
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 部品 電子かんな P40V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子かんな P40V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 牛一枚皮1P40mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業)

    牛一枚皮1P40mm巾ベルト

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質牛一枚皮ベルト幅(mm)40バックル1ピンベルト厚(mm)2
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • Jabra P40 VBS ADA Mount Jabra

    Jabra P40 VBS ADA Mount

    Jabra
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PanaCast 40 VBS(本体)用のADAマウント。箱から出してすぐに ADA(米国障害者法)に準拠した直立設置が可能。チルト角度での固定となります。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    879税込967
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • Jabra P40 VBS Fabric Cover Jabra

    Jabra P40 VBS Fabric Cover

    Jabra
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    PanaCast 40 VBS(本体)用の交換可能なファブリックカバー。
  • Jabra P40 VBS Privacy Cover Jabra

    Jabra P40 VBS Privacy Cover

    Jabra
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    PanaCast 40 VBS(本体)用のプライバシーカバー。
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(162件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    259税込285
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    739税込813
    1袋(5個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
...
ss-40特集