カテゴリ

  • 作業服(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-449」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
スパブロック 300ml SUZUKID(スズキッド)スパブロック 300mlSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。仕様噴射ガス:DME容量(mL)300質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63外観乳白色危険物の類別非危険物
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
5,998税込6,598特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スラックス P-4493 コーコス信岡スラックス P-4493コーコス信岡
5,890税込6,479
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)種別スラックス素材エコソフトツイル
八方型帽子 P-4496 コーコス信岡八方型帽子 P-4496コーコス信岡
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)素材エコソフトツイル
丸天型帽子 P-4494 コーコス信岡丸天型帽子 P-4494コーコス信岡
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)素材エコソフトツイル
フィッシング P-4495 コーコス信岡フィッシング P-4495コーコス信岡
5,990税込6,589
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。 両サイドダブルポケット(ファスナー付)。
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)種別フィッシング素材エコソフトツイル
ブルゾン P-4490 コーコス信岡ブルゾン P-4490コーコス信岡
6,990税込7,689
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。 背当て付。ラグラン袖。右胸隠しポケット。両胸ポケット(ペン差し付)。左袖ポケット(ペン差し付)。内ポケット(ファスナー付)。
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン素材エコソフトツイル名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×16
ブルゾン P-4491 コーコス信岡ブルゾン P-4491コーコス信岡
6,990税込7,689
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。 背当て付。ラグラン袖。左袖ポケット(ペン差し付)。内ポケット(ファスナー付)。両胸ポケット(マチ付)。
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン素材エコソフトツイル名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×17
エコブルゾン コーコス信岡エコブルゾンコーコス信岡
6,898税込7,588
1着
翌々日出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応SS・Sはユニセックスサイズ肩幅フリーなラグラン袖右胸は大きなフラップのなかに隠しポケット両胸ペン差し付きポケット左袖ペン差し付きポケット左胸内側ファスナー付きポケット
用途建設業土木業運送業設備工事・管理業現場作業全般種別ブルゾンサイズ6L胸囲(cm)146混率(%)ポリエステル60・綿40着丈(cm)68裄丈(cm)88素材エコソフトツイル
エコブルゾン コーコス信岡エコブルゾンコーコス信岡
6,898税込7,588
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応SS・Sはユニセックスサイズ肩幅フリーなラグラン袖両胸マチ付きポケット左袖ペン差し付きポケット左胸内側ファスナー付きポケット
用途建設業土木業運送業設備工事・管理業現場作業全般種別ブルゾンサイズ6L胸囲(cm)146混率(%)ポリエステル60・綿40着丈(cm)68裄丈(cm)88素材エコソフトツイル
八方型帽子 P-4496 コーコス信岡八方型帽子 P-4496コーコス信岡
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)素材エコソフトツイル
スポーク36本入UCP アサヒサイクルスポーク36本入UCPアサヒサイクル
619税込681
1セット(36本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スポーク36本(ニップル付)
用途スポークUCP
丸天型帽子 P-4494 コーコス信岡丸天型帽子 P-4494コーコス信岡
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
混率(%)ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)素材エコソフトツイル
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,698税込9,568
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
チークパッド RPHA 11STARWARS ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)チークパッド RPHA 11STARWARS ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ブラック
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP4)五藤歯車
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ピッチDP4
PPS スペーサー(丸型) / ARP 廣杉計器PPS スペーサー(丸型) / ARP廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PPSスペーサー) BRP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(PPSスペーサー) BRP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4Dテグテックジャパン
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
スペーサー(PPSスペーサー) BRP-400WEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(PPSスペーサー) BRP-400WEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-400WEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-400WEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
テーパ付ピンゲージ ETP4シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP4シリーズアイゼン
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
刃先交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパン刃先交換式ドリルホルダー トップドリルテグテックジャパン
90,980税込100,078
1本
5日以内出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。 一般加工/交差穴加工用。
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
(MK449)P.W.I KIT 三菱ふそう(MK449)P.W.I KIT三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ)タカノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
14日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
カバー (P601) MAZDA(マツダ)カバー (P601)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)ACシリーズ カムスイッチ Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
シート B  ワーニング (S4) MAZDA(マツダ)シート B ワーニング (S4)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
サポーター MAZDA(マツダ)サポーターMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
マットコンソールリヤー (S5) MAZDA(マツダ)マットコンソールリヤー (S5)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷