10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(5個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(350本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。 コンテナ種類ベタ目
1個
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内外電機サイドプレート
エコ商品
付属品基板取付ねじM5×12 4 本 材質 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
3,598 税込3,958
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業TP-483L-G(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)98 有効内寸(mm)792×457×265 内寸(mm)802×467×275 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×288
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷