カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,895)
  • バイク純正部品(425)
  • 制御機器(279)
  • 自動車純正部品(125)
  • バイク部品(82)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 自動車補修部品(54)
  • 事務用品(53)
  • メカニカル部品(49)
  • オフィス家具(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 切削工具(38)
  • 作業工具(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 家電(24)
  • 保管用品(23)
  • 機構部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 農業機械(17)
  • 建築金物(15)
  • 住設機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 研磨材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)

「p-4b」の検索結果

3,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
  • スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面

    TRUSCO(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4B4A SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4B4A

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B4A SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B4A

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(4A) インチ:1/2 x 3/8
  • ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形

    FDK
    278税込306
    1パック(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:3/8 x 1/4
  • アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 FDK

    アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形

    FDK
    289税込318
    1パック(4本)
    当日出荷
    信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
    タイプ単4形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用推奨期限10年
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B42 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B42

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B41 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B41

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
  • 真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓パネル 日晴金属

    アルミ窓パネル

    日晴金属
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 軸付スポンジ砥石ステンレス用 SK11

    軸付スポンジ砥石ステンレス用

    SK11
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
    用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。粒度WA80P軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・軽金属適合機種電気ドリル長さ(mm)33幅(mm)(砥石部)25
  • ソニックデフェンダー SUREFIRE

    ソニックデフェンダー

    SUREFIRE(20件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組(2個)
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
    コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
  • L Series(LQ2P4A4B) SMC

    L Series(LQ2P4A4B)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ 東洋技研

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1セット(51本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)

    CKD
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ブランクプラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1材質ポリアミド樹脂使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
  • 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO

    六角穴付ボルト用カバーキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
    用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー

    TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)

    タイムリー
    889税込978
    1セット(4個)
    当日出荷
    Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。
    寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • マスターピンゲージセット(0級) アイゼン

    マスターピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    28,980税込31,878
    1セット(51本)
    当日出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
  • 差込形コネクター ELPA

    差込形コネクター

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm 入数:30
    定格300V 20A
  • ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ

    椿本バルクシステム
    65,980税込72,578
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    ・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
  • アースプレートBP マイゾックス

    アースプレートBP

    マイゾックス
    1,498税込1,648
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
  • VALVE D.P (B4) MAZDA(マツダ)

    VALVE D.P (B4)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • ポンチ用プッシュ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポンチ用プッシュ棒

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商

    ソフトポリウレタンチューブ

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSP ショートストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパッタシート ベーシック片面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック片面

    TRUSCO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー厚さ(mm)1.2JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号仕様加工タイプ:片面シリコン材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
  • 188用プッシュ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    188用プッシュ棒

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン

    防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

    アラデン(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
    用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
  • スクールラインプラス 4mm方眼罫(ブルー) 日本ノート

    スクールラインプラス 4mm方眼罫(ブルー)

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚4mm方眼罫(8mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ピンゲージセット TC

    ピンゲージセット

    TC
    29,980税込32,978
    1セット(51本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用精度(μm)±1.0真円度・円筒度(μm)0.8硬度HRC58以上
  • F1000シリーズ エアフィルタ CKD

    F1000シリーズ エアフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    2,913税込3,204
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
...
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
"p-4b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷