カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「p-50cvs6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイシステム部材 / ステンレス製フード 三菱電機ロスナイシステム部材 / ステンレス製フード三菱電機
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造水切板付耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げフード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107質量(kg)0.5
エイシン 電気おでん鍋 エイシン電機エイシン 電気おでん鍋エイシン電機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701