カテゴリ

  • バイク純正部品(452)
  • 制御機器(134)
  • 物流用品(131)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • 清掃用品(92)
  • メカニカル部品(69)
  • 作業工具(35)
  • 保管用品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 家電(28)
  • 測定用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(25)
  • オフィス家具(25)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 切削工具(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 機構部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 農業機械(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 電動工具(14)
  • 防犯用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(11)
  • 事務用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 電気材料(8)
  • カー用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-50p」の検索結果

1,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    259税込285
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • 樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    配管の末端を塞ぐために使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応エンドキャップです。PT(テーパー)ガスネジ規格の外ネジ(オスネジ)に取り付けることで、配管の終端処理や未使用配管口の封止、メンテナンス時の一時的な閉止などに使用できます。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング WAKI(和気産業)

    Oリング

    WAKI(和気産業)
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    水回り、油圧機器関連のパッキン
    材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機用プロテクター TRUSCO

    ベルト荷締機用プロテクター

    TRUSCO
    360税込396
    1個
    当日出荷
    荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • メタルヘッダー3P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー3P-P50

    TBC(タブチ)
    8,698税込9,568
    1個(1個)
    当日出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X50P1.0 大阪魂

    ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X50P1.0

    大阪魂
    716税込788
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    549税込604
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • 人工芝押さえピン 50本入 TRUSCO

    人工芝押さえピン 50本入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(50本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。 ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。トラスコ品番206-7227長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31材質/仕上スチールグリーン質量(g)700アズワン品番64-8571-84
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3P

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
  • カルテフォルダー LION (ライオン事務器)

    カルテフォルダー

    LION (ライオン事務器)
    9,598税込10,558
    1パック(50冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。
    グリーン購入法適合
  • バイオマスホルダー LION (ライオン事務器)

    バイオマスホルダー

    LION (ライオン事務器)
    2,698税込2,968
    1パック(50枚)
    当日出荷
    植物由来のバイオマス素材を配合。 プラスチックの使用量を抑えた透明度の高いクリアホルダー。
    材質PPシート、バイオマスプラスチックシート(PP)厚さ(mm)0.11クリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペールコック(ペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(ペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • 油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー

    油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル

    エイチスリー
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
    用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE接続口径50(A)質量(kg)26.5材質(本体)PP最大吐出量(L/min)565接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM駆動方式エア駆動
  • 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
    材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム
  • ミニボーガスペーパー 厚口 ピンク 320×50m 今村紙工

    ミニボーガスペーパー 厚口 ピンク 320×50m

    今村紙工
    4,398税込4,838
    1箱(8本)
    3日以内出荷
    超軽量日本最小サイズのボーガスペーパーです。
    用途ショップ・ECサイト運営・梱包等様々なシーンでご利用いただける紙製緩衝材です。質量(kg)0.95ピンク寸法320mm×50m巻ミシン目有り
  • クリップコンパスCP-50 MIZAR(ミザールテック)

    クリップコンパスCP-50

    MIZAR(ミザールテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    地図やガイドブックなどに挟んで取り付けることができます。双眼鏡のストラップや携帯ストラップにも付けられるため、アウトドアでも大変便利です。
    仕様リバ-シブルクリップ付、100m防水サイズ(mm)Φ50×22
  • メタルヘッダー5P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー5P-P50

    TBC(タブチ)
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー4P-P50

    TBC(タブチ)
    9,898税込10,888
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質/仕上シリコンゴム奥行(mm)10.9
  • メタルヘッダー6P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー6P-P50

    TBC(タブチ)
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材)

    三菱電機
    929税込1,022
    1台
    6日以内出荷
    1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
  • カベロック スケルトン 大阪魂

    カベロック スケルトン

    大阪魂
    6,969税込7,666
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
    付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    842税込926
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PK TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PK

    TORAY(東レ)
    10,980税込12,078
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。超極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量の保持します。
    用途粘性の高い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番387-1886材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.60ホワイト質量(g)510シートサイズ(mm)230×230クラス100生地ニット
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    800税込880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
  • Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ

    AXYGEN
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    トラスコ品番256-4090材質シリコンゴム幅(mm)34.6高さ(mm)25.6奥行(mm)10.9適合プラグ2Pスイングプラグ用アズワン品番65-2070-75
  • iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / レッド レイ・アウト

    iPhone 16e Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / レッド

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 16e
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW

    TORAY(東レ)
    7,998税込8,798
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。
    用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35ホワイト質量(g)350シートサイズ(mm)230×230クラス100生地織物
  • カッター着脱キット 大阪ケミカル

    カッター着脱キット

    大阪ケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
  • 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル

    軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim

    住まいスタイル
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    手にした瞬間、思わず「軽い!」毎日持ち歩いてもストレスフリーな超軽量折りたたみ晴雨兼用傘。コンパクトな折り畳み傘です。
    用途急な雨でも安心の撥水力が特徴です。材質かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー仕上UVカット・多層コーティング骨数(本)5
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • ニッケル10.9CAP P=36X50P=3 大阪魂

    ニッケル10.9CAP P=36X50P=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
...