カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • 農業機械(45)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 清掃用品(8)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「p-511」の検索結果

260件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (P511)グロメツト MAZDA(マツダ)

    (P511)グロメツト

    MAZDA(マツダ)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • Susumu Co SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-511-D 進工業

    Susumu Co SMDレジスタ, 510Ω, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-511-D

    進工業
    ¥469税込¥516
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 510Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (P511)カバー、クラッチ MAZDA(マツダ)

    (P511)カバー、クラッチ

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (P511)デイスク、クラッチ MAZDA(マツダ)

    (P511)デイスク、クラッチ

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ Canon BJI-P511 Canon
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ Canon BJI-P511

    Canon
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合LX-D5500種別純正適合機種メーカーCanon
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ふせん スマートバリュー

    ふせん

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚×20冊)
    当日出荷
    エコノミータイプの大容量ふせん!!
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • ハイポール用 ウォッシャー テラモト

    ハイポール用 ウォッシャー

    テラモト(11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
    用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(20個)
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイポール用 天井払いⅡ テラモト

    ハイポール用 天井払いⅡ

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
    トラスコ品番782-3401材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)365×360×95繰り返し・詰め替え対応
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) フジ矢

    ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)

    フジ矢
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
    仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803全長(mm)110質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
  • 長編靴 S511P エンゼル

    長編靴 S511P

    エンゼル(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1足
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格取得の定番長編靴。
    用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ハイカット色ブラック種類安全靴長さ(cm)約24±0.5(26cm)材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)660(25.5cm)機能耐久性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
  • ハイポール用 ウォッシャー スペア テラモト

    ハイポール用 ウォッシャー スペア

    テラモト(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ハイポール用ウォッシャーのスペアです。
    用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    細く長い円錐
    全長(mm)35材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    色黒定格絶縁電圧(V)250
  • PCノズルM 三洋化成

    PCノズルM

    三洋化成
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途散水用ノズルです。材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • ピュアケースP 大森

    ピュアケースP

    大森
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(500枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
  • トチペット PETチューブ 佐藤化成

    トチペット PETチューブ

    佐藤化成
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(1000本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。
    耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
  • 天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)

    天板ガラス用はめ込みプレート

    CLOVER(クローバ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボーガスペーパー サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ボーガスペーパー

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。
    用途梱包用緩衝材
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型

    azbil(旧:山武)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 紙バンド ユタカメイク
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト
    +1

    紙バンド

    ユタカメイク
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • プレデコ リプライン NRP アイリスオーヤマ

    プレデコ リプライン NRP

    アイリスオーヤマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。多彩なカラーバリエーションとさざ波のような凹凸状の質感が特徴のタイルカーペット
    材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180234
  • 洗濯機用エルボ(ホースバンド付) INAX(LIXIL)

    洗濯機用エルボ(ホースバンド付)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質ABS色FW1(ホワイト)
  • ハイポール用 ホルダー テラモト

    ハイポール用 ホルダー

    テラモト
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    ハイポール用スポンジとハイポール用ブラシをセットできるホルダー
    用途外壁清掃用、外壁やシャッターなどにトラスコ品番782-3371材質アルミ鋳物幅W(mm)195繰り返し・詰め替え対応
  • Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
  • ハイポール用 スポンジ テラモト

    ハイポール用 スポンジ

    テラモト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    ハイポール用ホルダーにセットし使用できる外壁掃除用スポンジ
    用途外壁清掃用、外壁やシャッターなどにトラスコ品番782-3380材質ポリウレタン寸法(mm)210×107×70繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応