カテゴリ

  • 制御機器(222)
  • 自動車純正部品(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • バイク純正部品(106)
  • オフィス家具(72)
  • 機構部品(71)
  • バイク部品(67)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 農業機械(64)
  • 切削工具(61)
  • メカニカル部品(55)
  • 自動車補修部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 建築金物(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(23)
  • 物流用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 作業工具(17)
  • 厨房用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 事務用品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 安全標識(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 照明(9)
  • 住設機器(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • テープ(5)
  • 日用品(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 完成車(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「p-53」の検索結果

関連キーワード
1,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(P53W)ラジエーター MAZDA(マツダ)(P53W)ラジエーターMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(P53T)ブラケット MAZDA(マツダ)(P53T)ブラケットMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
(P53V)キャニスター MAZDA(マツダ)(P53V)キャニスターMAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
(P53T)レギユレーター、プレツシヤー MAZDA(マツダ)(P53T)レギユレーター、プレツシヤーMAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
(P53V)ブラケット、キャニスター MAZDA(マツダ)(P53V)ブラケット、キャニスターMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(P53T)チャンバー、レゾナンス MAZDA(マツダ)(P53T)チャンバー、レゾナンスMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(P53W)カウリング、ラジエーター MAZDA(マツダ)(P53W)カウリング、ラジエーターMAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
(P53T)スターター MAZDA(マツダ)(P53T)スターターMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
(P53W)タンク、サブ MAZDA(マツダ)(P53W)タンク、サブMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
(P53T)ポンプ、フユーエル MAZDA(マツダ)(P53T)ポンプ、フユーエルMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(P53W)フアンドライブ MAZDA(マツダ)(P53W)フアンドライブMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(P53W)フアン、クーリング MAZDA(マツダ)(P53W)フアン、クーリングMAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
(P53N)エレメント,エアークリーナー MAZDA(マツダ)(P53N)エレメント,エアークリーナーMAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
(P53T)ポンプ & ゲージ、フユーエル MAZDA(マツダ)(P53T)ポンプ & ゲージ、フユーエルMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
(P53T)ダクト、フレツシユ エアー MAZDA(マツダ)(P53T)ダクト、フレツシユ エアーMAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
(P53T)ボデー、フユーエル フイルター MAZDA(マツダ)(P53T)ボデー、フユーエル フイルターMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(P53T)フイルター、フユーエル ポンプ MAZDA(マツダ)(P53T)フイルター、フユーエル ポンプMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(P53T)カバー、エアークリーナー MAZDA(マツダ)(P53T)カバー、エアークリーナーMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
(P53W)フアン、エレクトリツク MAZDA(マツダ)(P53W)フアン、エレクトリツクMAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
(P53T)ケース、エアー クリーナー MAZDA(マツダ)(P53T)ケース、エアー クリーナーMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
(P53W)キャップ、サブタンク MAZDA(マツダ)(P53W)キャップ、サブタンクMAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
(P53T)ホース、エアー MAZDA(マツダ)(P53T)ホース、エアーMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
(P53W)ホース、ウオーター MAZDA(マツダ)(P53W)ホース、ウオーターMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(P53W)ホース、サブタンク MAZDA(マツダ)(P53W)ホース、サブタンクMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P53-NNOK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP53N部品番号NOK:CO00051-G0JIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
シャフト プロペラ (P053) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P053)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-NNOK
129税込142
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP53N部品番号NOK:CO00051-AJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53U-A1対応 Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-P53U-A1対応Festo
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53U-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 加圧型)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53U-A1 に適合しています●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7429アズワン品番65-8008-09
エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応 Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応Festo
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576アズワン品番65-7985-42
エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53C-A1対応 Festoエアソレノイドバルブ VSPA-B-P53C-A1対応Festo
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A1 に適合しています●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7504アズワン品番65-8014-85
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-NNOK
189税込208
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP53N部品番号NOK:CO00051-BJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428アズワン品番65-8000-26
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアームチェア AL-P53AC テラモトアルミアームチェア AL-P53ACテラモト
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
スタッキングタイプの金属製ガーデンチェアです。
用途ガーデン用品材質フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:ポリエチレン質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×560×715(SH430)
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536アズワン品番65-7995-37
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えていて、5/3 排出されます。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タ
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A1-1C1●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7590アズワン品番65-7992-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズFesto
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572アズワン品番65-7986-67
...