カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 建築金物(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(6)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- シロクマ(11)
- CKD(9)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 椿本チエイン(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 岡野電線(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- スリーピース(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-568」の検索結果

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
腰袋(中)2段
ふくろ倶楽部¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷圧倒的な強さとしなやかさ。耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。用途建築現場での作業やDIYなどで、工具や釘などを腰に下げて持ち運べる。材質皮革+マイクロレザー色グレータイプ2段(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×200(160)×65
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥41,980税込¥46,1781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
DL365 Gen11 8SFF DP/ODD有効化キット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷DL365 Gen11 8SFF DP/ODD有効化キット。
剪定ばさみ(18V)
DEWALT¥34,980税込¥38,4781台当日出荷偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。用途剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7599セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)45全長(mm)342電圧(V)18切断能力(mm)38切断径(mm)最大38バッテリー容量(Ah)5
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
拡大プレート専用アダプター
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31色白規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
貫通ドライバーセット6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット(6本組)当日出荷セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールド
HIROSE(ヒロセ電機)¥759税込¥8351個欠品中仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.7幅(mm)30.2極数8シリーズTM21Pポート数1深さ(mm)12.9方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すシールド形状STPLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス
azbil(旧:山武)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から77日以内出荷●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。