カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,001)
- 自動車純正部品(448)
- バイク純正部品(360)
- メカニカル部品(240)
- 制御機器(208)
- 事務用品(77)
- パソコン/周辺機器(61)
- 自動車補修部品(47)
- 日用品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 切削工具(32)
- 農業機械(31)
- バイク部品(30)
- 科学研究・開発用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 学童・教育用品(23)
- 作業工具(23)
- 測定用品(21)
- 安全用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 電気材料(19)
- 機構部品(19)
- 物流用品(15)
- 住設機器(15)
- 医療(14)
- オフィス家具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 家電(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 保管用品(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 塗料(8)
- 防犯用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 防災用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 縫製用品(4)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(878)
- YAMAHA(ヤマハ)(356)
- ホンダ(281)
- MAZDA(マツダ)(118)
- CKD(116)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- ナブテスコサービス(49)
- 三木プーリ(48)
- Festo(47)
- キョーリン(38)
- コガネイ(33)
- ニッサン(33)
- ナカバヤシ(32)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- NEC(22)
- omron(オムロン)(17)
- ベンカン機工(17)
- ノーリツ(15)
- RS PRO(15)
- ブランドをもっと見る
「p-5b」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B5A
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
ステンレス プチカラビナ(環付)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:1/2 x 3/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B51
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
作業主任者の職務標識
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から6日以内出荷作業主任者の職務に関する標識になります。用途安全標識仕様エコボード、四隅穴ありサイズ400×500取付方式穴4スミ
電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ
日東¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×129×6使用電池ボタン電池CR1620×1個画面サイズ5インチ繰り返し・詰め替え対応
2芯タイプ 防雨型延長コード
正和電工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881組(2個)当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
軸付スポンジ砥石ステンレス用
SK11¥669税込¥7361本当日出荷ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。適合機種電気ドリル軸径(Φmm)6長さ(mm)16幅(mm)(砥石部)32粒度WA80P適合材ステンレス・鉄・軽金属
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から23日以内出荷タイプ標準タイプ種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ピンゲージセット
アイゼン¥29,980税込¥32,9781セット(51本)当日出荷から12日以内出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト用カバーキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
マスターピンゲージセット(0級)
アイゼン¥28,980税込¥31,8781セット(51本)当日出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
ジカ付パーツ(コンクリート)
GIKEN(川口技研)¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷から4日以内出荷用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様コンクリートへの取付色ステンレス生地
スクールラインプラス A4方眼罫5mm
日本ノート¥229税込¥2521冊翌々日出荷人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。寸法(mm)【本体】210×297【本文】210×297サイズA4質量(g)170タイプ糸綴じ枚数30枚罫5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スクールラインプラス 5mm方眼罫
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚罫5mm方眼罫(10mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ピンゲージセット
TC¥29,980税込¥32,9781セット(51本)4日以内出荷から6日以内出荷用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)
アラデン(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
...










![クラウンオリジナルのり付パネル クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577395-220302-02.jpg)