カテゴリ
- バイク純正部品(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 切削工具(51)
- 物流用品(47)
- 自動車純正部品(47)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- メカニカル部品(36)
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(29)
- 医療(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 機構部品(14)
- オフィス家具(12)
- 厨房用品(10)
- 電気材料(10)
- 安全標識(8)
- 自動車補修部品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- トラック純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定用品(6)
- マスク(6)
- 作業服(6)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(5)
- バイク部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- KAZEN(11)
- KITO(キトー)(43)
- MAZDA(マツダ)(46)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(64)
- TRUSCO(5)
- イトーキ(8)
- コンサス(35)
- タカチ電機工業(10)
- ホンダ(69)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 三菱マテリアル(9)
- 伊東電機(6)
- 光興業(9)
- 日研工作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

バーサフローフェイスシールドS-133JL
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。トラスコ品番773-7530
覗き見防止 プライバシー フィルター Quintokuta 4S133 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Quintokuta 4S133取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
ハイパック(角型)
千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
覗き見防止 プライバシー フィルター KEIYO New Bridge NB-S133BK 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種KEIYO New Bridge NB-S133BK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781箱(8巻)当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥249税込¥2741組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
シャインポリッシュワックス
PROSTAFF(プロスタッフ)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。質量(g)392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL対応ボディー色全色特性傷消し危険物の性状水溶性
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥759税込¥8351パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥879~税込¥967~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
ゼロウィンドウ ストロングリセット
シュアラスター(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(80mL)当日出荷【ウロコ除去】新開発ウィンドウ専用コンパウンドと特殊クリーナーがフロント/リアガラスに付着したウロコを除去。用途ウィンドウガラスの汚れ・油膜・コート剤・ウロコの除去付属品専用スポンジ液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(30個)当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷から5日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
パリオシール 惑星シール
オキナ(1件のレビュー)¥229税込¥2521袋(42片×5枚)当日出荷学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成直径(Φcm)1.7柄惑星シール
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(30個)当日出荷から36日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~ 15.6 インチ タッチパネル対応 吸着タイプ ブルーライトカット
エレコム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷吸着タイプで着脱簡単!タッチパネルに対応した、周りの視線から画面を守るのぞき見防止フィルター 。用途周りの視線から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材”ナノサクション”を採用しています。金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。フィルターには反射防止加工を施し、光の反射や映り込みを防ぐので画面が見やすくなります。タッチパネルに対応しています。※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。ベゼル部分は5mm以上必要となります。ガラスや凹凸のない面に適しています。凹凸やシボがあると吸着力は低下します。※ナノサクション面は、極力触れずにご使用することをおすすめします。吸盤面が潰れると吸着力が低下する恐れがあります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。表面硬度2Hブルーライトカット率約42%
ダクト取付カナグ 接続カナグS
カメダデンキ¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
フラップサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881パック(3本)翌日出荷から8日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など



ソフトラインノートB7/40枚/プチノート
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥129税込¥1421冊当日出荷風合いのある特殊紙印刷表紙。本文を切り取り線でカットできます。仕様切り取り線付き本体質量(g)35寸法(横×縦×厚さ)(mm)91×123×4行数14行紙質上質紙材質(表紙)特殊紙RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴じ製本
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら