202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

H4コネクター メス&端子セット モノタロウ 動画あり
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプH-4コネクター/メス 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

1本
47,980 税込52,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合アーキュリー80,120,150,180 トラスコ品番818-5980 種別0.6~1.2Φ用 内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用) 部品名称トーチ先端ノズル 共用
1個
799 税込879
当日出荷

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

スマートバリュー強粘着ふせん<パステル混色>
エコ商品
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2 商品構成アソート 枚数【1パッド】100枚 グリーン購入法適合
1箱(10パッド)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合 危険物の類別非危険物
1本(624g)
10,980 税込12,078
当日出荷

捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ小形 成分油性顔料タイプ 材質本体容器/R-ABS 種類小形(1号) エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)65×40 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×62×16 エコマーク認定番号18 112 048
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
イエロー×2、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2、オレンジ×2 商品構成アソート 枚数【1パッド】100枚
1箱(10パッド)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め 容量(g)479 使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
当日出荷


Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(500枚)
32,980 税込36,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器 材質PC/ABSアロイ 表面処理シボ仕上げ 適合板厚(mm)1.2 質量(g)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(100個)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

「OX445 水切りワイパー50L」のスペア。スペア番号61番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号61番が取り付け可能な水切りワイパーであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。
仕様スペア番号61番 材質合成ゴム 質量(g)約30 ゴム幅(mm)約470 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
備考NSU、NSD、EP、ZP、NW、SKPの多目的仕様
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

LENOX(レノックス)セーバーソーLAZER
幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
1箱(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1箱(1000個)
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
11,190 税込12,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
1箱(3本)
38,980 税込42,878
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1371種類の商品があります)

日東工業アースバーホルダ
RoHS
高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質本体:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)


1パック(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主な適合純正品番3P3-XF611-10 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D) 主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)苗木カット治具
誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。
用途接ぎ木 材質ポリフェニレンサルファド(PPS) 厚さ(mm)10 縦(mm)35 横(mm)38
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

主な適合純正品番3P3-XF611-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷