カテゴリ
- 科学研究・開発用品(104)
- 自動車純正部品(30)
- 農業機械(29)
- 切削工具(24)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(104)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- MAZDA(マツダ)(25)
- 三菱マテリアル(19)
- ニッサン(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 三菱電機(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- アイゼン(3)
- ADAL(アダル)(3)
- オーム電機(2)
- ナベヤ(2)
- HASCO(2)
- 日本ドライブイット(2)
- タカノ(2)
- INFINEON(2)
- スマートバリュー(2)
- SMC(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-613」の検索結果

極細ノズル
SUZUKID(スズキッド)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。トラスコ品番818-5982種別-部品名称極細ノズル
スタンプ台(油性顔料タイプ・大形)
コクヨ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。サイズ大形成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABS種類大形(3号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)108×66外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×93×16エコマーク認定番号18 112 048
Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100本)当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質鉄頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
味わい食房三徳ピーラーブリスターケース入
下村工業¥299税込¥3291個欠品中ピーラーひとつで、パスタの計量・じゃがいもの芽取り・野菜の皮むきができる。材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリプロピレン幅(mm)65全長(mm)123質量(g)30寸法(cm)12.3×6.5×1.6
強粘着ふせん<パステル混色>
スマートバリュー¥549税込¥6041箱(10パッド)当日出荷しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。形状短冊形商品構成アソート枚数【1パッド】100枚グリーン購入法適合種別【粘着側】短辺側
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から25日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
ピュアケースP
大森¥39,980税込¥43,9781箱(500枚)3日以内出荷から8日以内出荷Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から翌々日出荷暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
P6139B
Tektronix(テクトロニクス)¥219,800税込¥241,7801個当日出荷ケーブル長(m)1.3補正範囲(分)8~18pF入力インピーダンス(Ω)10M||8pF周波数帯域(MHz)500最大電圧(V)300Vrms CAT II減衰比10:1
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥6,298税込¥6,9281袋(100個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
強粘着ふせん<ビビッド混色>
スマートバリュー¥549税込¥6041箱(10パッド)当日出荷しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。形状短冊形商品構成アソート枚数【1パッド】100枚仕様強粘着種別【粘着側】短辺側
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
整列柱 移動式
帝金¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質スチール製タイプ置き型
AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mm×厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.) と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。仕様●LANポートタイプ:Gigabit●その他環境及び安全規格:FCC、 CE●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):160mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a●無線同時接続可能ノード数:60●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合付属品EAP613本体、天井取り付け/壁掛け用キット、設置ガイド本体質量(g)400対応OSMicrosoft Windows XP、Vista, Windows 7、Windows 8、Windows10、Windows11、Linux最大消費電力(W)11インターフェースギガビットイーサネットポート (IEEE802.3at PoE及びパッシブPoE対応)×1通信速度5GHz:Up to 1201Mbps、2.4GHz:Up to 574MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能Captive Portal認証 、アクセスコントロール 、ワイレスMACアドレスフィルタリング 、各クライアント間のアクセス制限 、SSID to VLANマッピング 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise 、WPA2-Personal/Enterprise 、WPA3-Personal/Enterprise
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップ
ホーザン¥659税込¥7251組当日出荷用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK幅(mm)10色黒
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥47,980税込¥52,7781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥38,980税込¥42,8781箱(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
クラッチディスク・パイロットシャフト
HASCO¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)用途乗用車/複板用適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)